Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell Primary Battery - Laptop-Batterie - 58 Wh


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-1889110
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     PCV5M
EAN/GTIN:
     5711045811852
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks

Übersicht

Kurzinfo  Dell Primary Battery - Laptop-Batterie - 58 Wh
Gruppe  USV und Stromversorgungsgeräte
Hersteller  Dell
Hersteller Art. Nr.  PCV5M
Modell  Primary Battery
EAN/UPC  5711045811852

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Dell Primary Battery - Laptop-Batterie - 58 Wh
Gerätetyp  Laptop-Batterie
Batterie  - 58 Wh

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Laptop-Batterie
  
Batterie  
Kapazität  58 Wh

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,5 kg
Gerätetyp:
Laptop-Batterie
Kapazität:
58 Wh
Weitere Suchbegriffe: Akkus für Notebook, Laptop-Akku, Laptop-Akkus, Laptopakku, Notebook Akku, Notebook-Akkus, Notebookakku, Notebookakku für DELL, akku für laptop, dell, battery, pcv5m, primary, laptopbatterie, laptop, batterie
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
€ 7,50*
ab € 84,33*
€ 108,01*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 142,03*
€ 173,05*
5 Tage
1
€ 1,00*
ab € 142,12*
€ 178,32*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,05*
€ 205,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,01*
€ 202,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,39*
€ 190,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,12*
€ 185,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,03*
€ 169,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.