Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-186190 Herst.-Nr.: 43541 EAN/GTIN: 0023942435419 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Verbatim - 5 x DVD+R DL - 8.5 GB (240 Min.) 8x - mattsilber - Jewel Case (Schachtel) | Gruppe | Wechselmedien | Hersteller | Verbatim | Hersteller Art. Nr. | 43541 | Modell | | EAN/UPC | 0023942435419 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Verbatim - DVD+R DL x 5 - 8.5 GB - Speichermedium | Typ | Speichermedium - DVD+R DL | Anzahl mitgelieferter Medien | 5 | Farbe | Mattsilber | Kapazität ohne Komprimierung | 8.5 GB | Aufnahmezeit | 240 Min. | Schreibgeschwindigkeit | 8x (Max) | Besonderheiten | Erweiterte AZO-Aufzeichnungsschicht | Verpackung | Jewel Case (Schachtel) | Ausführliche Details Allgemein | | Typ | DVD+R DL | Anzahl mitgelieferter Medien | 5 | Max. Schreibgeschwindigkeit | 8x | Farbe | Mattsilber | | | Media | | Kapazität ohne Komprimierung | 8.5 GB | Aufnahmezeit | 240 Min. | Besonderheiten | Erweiterte AZO-Aufzeichnungsschicht | | | Verschiedenes | | Verpackung | Jewel Case (Schachtel) | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,5 kg | Typ: | DVD+R DL | Anzahl mitgelieferter Medien: | 5 | Max. Schreibgeschwindigkeit: | 8x | Farbe: | Mattsilber | Kapazität ohne Komprimierung: | 8.5 GB | Aufnahmezeit: | 240 Min. | Besonderheiten: | Erweiterte AZO-Aufzeichnungsschicht | Verpackung: | Jewel Case (Schachtel) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: verbatim dvd+r, dvd-rw, verbatim dvd, verbatim, 43541, dvd+r, dvdr, jewel, case, schachtel, min., mattsilber, 85gb, 8.5gb, jewelcase, double, layer, pack, speichermedium, rohling, 5pcs, silver, retail, wide, photo, inkjet, geschwindigkeit, kann, eine |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 5 | | pro Stück | € 6,78* | ab € 1,406* | € 2,156* | | | | | | | | 5 | | pro Stück | € 5,46* | ab € 1,828* | € 2,778* | | | | | | | | 5 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1,848* | € 2,808* | | | | | 2 Tage | | | 5 | | pro Stück | € 2,90* | ab € 1,92* | € 2,88* | | | | Lager 2753 | | | | 1 | | pro Stück | € 3,50* | ab € 18,34* | € 24,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|