Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DVD+R Verbatim Jewelcase 8,5 GB 8 x


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 5048267
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 5048267
Artikel-Nr.:
     94QG7-5048267
Hersteller:
     Verbatim
Herst.-Nr.:
     43541
EAN/GTIN:
     0023942435419
Suchbegriffe:
DVD
DVD Rohlinge
DVD-R
DVD-RW
Verbatim DVD+R Jewelcase 5 Stück. Ausführung: Medien DVD+R Double Layer 8x. Breite: 124 mm. Formfaktor: 120mm. Geschwindigkeit: 8 x. Grundfarbe: Silber. Hersteller-Nr.: 43541. Höhe: 26 mm. Marke: Verbatim. Storage Capacity: 4.7 GB. Typ: DVD+R.
Weitere Informationen:
Farbe:
Silber
Höhe:
26 mm
Breite:
124 mm
Weitere Suchbegriffe: verbatim dvd+r, dvd-rw, verbatim dvd, 0
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 6,78*
ab € 1,406*
€ 2,156*
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,848*
€ 2,808*
5
pro Stück
€ 6,95*
ab € 1,878*
€ 2,962*
2 Tage
70
5
pro Stück
€ 4,90*
ab € 2,42*
€ 3,62*
Lager 94QG7
23
1
pro Paket
€ 2,90*
ab € 9,57*
€ 13,65*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 13,65*
€ 16,24
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 13,01*
€ 15,48
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 12,16*
€ 14,47
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 11,95*
€ 14,22
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 11,22*
€ 13,35
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 9,77*
€ 11,63
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 9,57*
€ 11,39
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 1,914* pro Stück)
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
edding
4-8400001
ab € 1,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.