Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DVD+R Verbatim 8,5GB 5pcs Pack double 8x JewelCase silver retail


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DVD+R Verbatim 8,5GB 5pcs Pack double 8x JewelCase silver retail
DVD+R Verbatim 8,5GB 5pcs Pack double 8x JewelCase silver retail
Artikel-Nr.:
     832-26451
Hersteller:
     Verbatim
Herst.-Nr.:
     43541
EAN/GTIN:
     0023942435419
Suchbegriffe:
DVD
DVD Rohlinge
DVD-R
DVD-RW
Beim DVDR/RW-Sortiment von Verbatim kommt unsere bewährte MKM/Verbatim-Technologie zum Einsatz, dank derer jede Aufnahme qualitativ hochwertig ist. Dank der Forschungs- und Entwicklungsarbeit bei Mitsubishi Chemical und in enger Zusammenarbeit mit Laufwerksherstellern kann die weitreichende Kompatibilität der Verbatim-Disks sichergestellt werden. Dies macht sie ideal für den Austausch von Computerdaten, Privatvideos, Fotos und Musik. Von Europas Nummer 1* für beschreibbare Medien
Weitere Informationen:
weight:
0.501 kg
height:
0.053 m
width:
0.126 m
depth:
0.143 m
Weitere Suchbegriffe: verbatim dvd+r, dvd-rw, verbatim dvd, DVD-Medien
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
5
pro Stück
€ 6,78*
ab € 1,406*
€ 2,156*
5
pro Stück
€ 5,46*
ab € 1,828*
€ 2,778*
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,848*
€ 2,808*
2 Tage
115
5
pro Stück
€ 2,90*
ab € 1,92*
€ 2,88*
5
pro Stück
€ 6,95*
ab € 1,878*
€ 2,962*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,156*
€ 2,56564
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,936*
€ 2,30384
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,896*
€ 2,25624
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,816*
€ 2,16104
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,766*
€ 2,10154
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,406*
€ 1,67314
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 10,78* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
edding
4-8400001
ab € 1,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.