Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AXIS - Netzwerkkabel - RJ-45 (M) - RJ-45 (M) - 15,0m - CAT 6 - für AXIS P5512, P5522, P5532, P5534, Q6032, Q6034, Q6035, Q6042, Q6044, Q6045 (5504-731)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-1861584
Hersteller:
     Axis
Herst.-Nr.:
     5504-731
EAN/GTIN:
     7331021007499
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel

Übersicht

Kurzinfo  AXIS - Netzwerkkabel - RJ-45 (M) - RJ-45 (M) - 15 m - CAT 6 - für AXIS P5512, P5522, P5532, P5534, Q6032, Q6034, Q6035, Q6042, Q6044, Q6045
Gruppe  Netzwerkkabel
Hersteller  Axis Communications
Hersteller Art. Nr.  5504-731
Modell  
EAN/UPC  7331021007499

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  AXIS Netzwerkkabel - 15 m
Typ  Netzwerkkabel - CAT 6
Länge  15 m
Anschlüsse  1 x RJ-45 - männlich
Anschlussstellen (Andere Seite)  1 x RJ-45 - männlich
Entwickelt für  AXIS P5512-E, P5522-E, P5532-E, P5534-E, Q6032-E, Q6034-E, Q6035-E, Q6042-E, Q6044-E, Q6045-E

Ausführliche Details

Allgemein  
Typ des Netzwerkkabels  Netzwerkkabel - CAT 6
Länge  15 m
  
Konnektivität  
Anschlüsse  1 x RJ-45 - männlich
Anschlussstellen (Andere Seite)  1 x RJ-45 - männlich
  
Verschiedenes  
Kennzeichnung  IP66
  
Informationen zur Kompatibilität  
Entwickelt für  AXIS P5512-E PTZ Dome Network Camera, P5522-E PTZ Dome Network Camera, P5532-E PTZ Dome Network Camera, P5534-E PTZ Dome Network Camera, Q6032-E PTZ Dome Network Camera, Q6034-E PTZ Dome Network Camera, Q6035-E PTZ Dome Network Camera, Q6042-E PTZ Dome Network Camera, Q6044-E PTZ Dome Network Camera, Q6045-E PTZ Dome Network Camera

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,9 kg
Typ des Netzwerkkabels:
Netzwerkkabel - CAT 6
Länge:
15 m
Anschlüsse:
1 x RJ-45 - männlich
Anschlussstellen (Andere Seite):
1 x RJ-45 - männlich
Kennzeichnung:
IP66
Weitere Suchbegriffe: 15m schwarz kat6, patch kabel, patch-kabel cat6, axis, rj45, 5504, 5504731, netzwerkkabel, p5512, p5522, p5534, q6034, q6035, q6042, q6044, q6045, q6100, series, 5512, 5522, 5534, 6034, 6035, 6042, 6044, 6045, 6100, 6315, q6315
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,70*
ab € 115,45*
€ 144,01*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 124,24*
€ 153,88*
Frei Haus
ab € 124,31*
€ 153,89*
5 Tage
2
€ 1,00*
ab € 125,02*
€ 154,29*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 127,26*
€ 156,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,88*
€ 183,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,95*
€ 178,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,93*
€ 168,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,18*
€ 163,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,24*
€ 147,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.