Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-1858893 Herst.-Nr.: 27650 EAN/GTIN: 4043718154975 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | INLINE - SAS-Blende intern zu extern - 4-Lane - Mini SAS (SFF-8087) (W) zu 4x Shielded Mini MultiLane SAS (SFF-8088), 26-polig (W) | Gruppe | Speicherkabel | Hersteller | InLine | Hersteller Art. Nr. | 27650 | Modell | | EAN/UPC | 4043718154975 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | INLINE SAS-Blende intern zu extern | Typ | SAS-Blende intern zu extern | Anzahl SAS-Lane-Kabel | 4-Lane | Besonderheiten | Low Profile | Anschluss | 36-poliger 4x Mini SAS (SFF-8087) - weiblich | Stecker (zweites Ende) | 4x Shielded Mini MultiLane SAS (SFF-8088), 26-polig - weiblich | Ausführliche Details Allgemein | | Typ des Speicherkabels | SAS-Blende intern zu extern | Anzahl SAS-Lane-Kabel | 4-Lane | Besonderheiten | Low Profile | | | Konnektivität | | Anschluss | 36-poliger 4x Mini SAS (SFF-8087) - weiblich | Stecker (zweites Ende) | 4x Shielded Mini MultiLane SAS (SFF-8088), 26-polig - weiblich | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,0 kg | Typ des Speicherkabels: | SAS-Blende intern zu extern | Anzahl SAS-Lane-Kabel: | 4-Lane | Besonderheiten: | Low Profile | Anschluss: | 36-poliger 4x Mini SAS (SFF-8087) - weiblich |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: slotblech sas, 27650, inline, sff8088, slotblech, 8088, 8087, sff8087, profile, ext., int., mini, inline®, sasblende, intern, extern, 4lane, shielded, multilane, 26polig, inkl., inkl, blende, lane, polig |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 35,12* | € 47,85* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 45,61* | € 61,39* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 45,81* | € 61,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|