Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-1835454 Herst.-Nr.: 64218 EAN/GTIN: 4054007642189 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Ednet - Mauspad mit Handgelenkpolsterkissen - Blau | Gruppe | Eingabe Zubehör | Hersteller | Assmann Electronic | Hersteller Art. Nr. | 64218 | EAN/UPC | 4054007642189 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Ednet Mauspad mit Handgelenkpolsterkissen | Produkttyp | Mauspad mit Handgelenkpolsterkissen | Produktmaterial | Polyester, Polyurethan, Polyurethan-Gel | Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 22.5 cm x 18 cm x 0.3 cm | Ausführliche Details Allgemein | | Produkttyp | Mauspad mit Handgelenkpolsterkissen | Produktmaterial | Polyester, Polyurethan, Polyurethan-Gel | Breite | 22.5 cm | Tiefe | 18 cm | Höhe | 0.3 cm | Farbe | Blau | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,2 kg | Produkttyp: | Mauspad mit Handgelenkpolsterkissen | Produktmaterial: | Polyester, Polyurethan, Polyurethan-Gel | Breite: | 22.5 cm | Tiefe: | 18 cm | Höhe: | 0.3 cm | Farbe: | Blau |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Maus Handgelenkstütze, Maus Pad, Mausmatte, Mauspad, Mausunterlage, Mouse Pad, Mousematte, Mousepad, handgelenkauflage maus gel blau, handballenauflage maus, handballenauflage maus gel, ednet, 64218, mauspad, blau, handgelenkpolsterkissen, digitus, handballenauflage, assmann, mousepad., blue, gelhandballenauflage, handauflage, mousepad |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Packung | € 6,78* | ab € 3,62* | € 5,67* | | | | | 6 Tage | | | | | pro Packung | € 9,90* | ab € 3,65* | € 5,69* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Packung | € 4,90* | ab € 3,91* | € 6,07* | | | | | | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 4,08* | € 6,32* | | | | Lager 2753 | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 14,86* | € 20,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|