Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-1826933 Herst.-Nr.: 90Y8877 EAN/GTIN: 0883436235587 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Lenovo Gen2 - Festplatte - 300 GB - Hot-Swap - 6.4 cm SFF (2.5" SFF) - SAS 6Gb/s - 10000 U/min - für BladeCenter HS23; System x3100 M5; x3300 M4; x35XX M4; x3650 M4; x3650 M4 HD | Gruppe | Festplatten | Hersteller | Lenovo | Hersteller Art. Nr. | 90Y8877 | Modell | Lenovo Gen2 | EAN/UPC | 4053162338166 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Lenovo Gen2 - Festplatte - 300 GB - SAS 6Gb/s | Typ | Festplatte - Hot-Swap | Kapazität | 300 GB | Formfaktor | 6.4 cm SFF (2.5" SFF) | Schnittstelle | SAS 6Gb/s | Datenübertragungsrate | 600 MBps | Spindelgeschwindigkeit | 10000 U/min | Entwickelt für | BladeCenter HS23 7875 (2.5"); System x3100 M5 (2.5"); x3300 M4 (2.5"); x3500 M4 (2.5"); x3530 M4 (2.5"); x3550 M4 (2.5"); x3650 M4 (2.5"); x3650 M4 HD (2.5") | Ausführliche Details Allgemein | | Gerätetyp | Festplatte - Hot-Swap | Kapazität | 300 GB | Formfaktor | 6.4 cm SFF (2.5" SFF) | Schnittstelle | SAS 6Gb/s | | | Leistung | | Übertragungsrate Laufwerk | 600 MBps (extern) | Spindelgeschwindigkeit | 10000 U/min | | | Erweiterung und Konnektivität | | Schnittstellen | 1 x SAS 6Gb/s | Kompatibles Schaltfeld | 6.4 cm SFF (2.5" SFF) | | | Informationen zur Kompatibilität | | Entwickelt für | Lenovo BladeCenter HS23 7875 (2.5") Lenovo System x3100 M5 (2.5") Lenovo System x3300 M4 (2.5") Lenovo System x3500 M4 (2.5") Lenovo System x3530 M4 (2.5") Lenovo System x3550 M4 (2.5") Lenovo System x3650 M4 (2.5") Lenovo System x3650 M4 HD (2.5") | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 2,0 kg | Gerätetyp: | Festplatte - Hot-Swap | Kapazität: | 300 GB | Formfaktor: | 6.4 cm SFF (2.5" SFF) | Schnittstelle: | SAS 6Gb/s | Übertragungsrate Laufwerk: | 600 MBps (extern) | Spindelgeschwindigkeit: | 10000 U/min | Schnittstellen: | 1 x SAS 6Gb/s | Kompatibles Schaltfeld: | 6.4 cm SFF (2.5" SFF) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: SAS Festplatte, SAS Festplatten, SAS HDD, SAS Hard Drive, SAS Harddisk, SCSI Festplatte, SCSI Festplatten, SCSI HDD, SCSI Hard Drive, SCSI Harddisk, scsi festplatte 300gb, sas festplatte, serial attached scsi festplatten, 90y8877, 10000, 8877, 300gb, 2.5", x3650, 3650, 2.5inch, sas2, 6gbps, g2hs, lenovo, gen2, festplatte, hotswap, 6gb/s, u/min, bladecenter, hs23;, system, x3100, x3300, x35xx, 3100, 3300, 25inch |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 7,50* | ab € 122,80* | € 128,05* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 146,65* | € 152,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|