Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wentronic goobay - Netzwerkkabel - RJ-45 (M) bis RJ-45 (M) - 3,0m - SFTP, PiMF - CAT 6 - geformt - weiß (95511)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-1822993
Hersteller:
     Wentronic
Herst.-Nr.:
     95511
EAN/GTIN:
     4040849955112
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel

Übersicht

Kurzinfo  goobay - Netzwerkkabel - RJ-45 (M) bis RJ-45 (M) - 3 m - SFTP, PiMF - CAT 6 - geformt - weiß
Gruppe  Netzwerkkabel
Hersteller  Wentronic
Hersteller Art. Nr.  95511
Modell  goobay
EAN/UPC  4040849955112

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  goobay Netzwerkkabel - 3 m - weiß
Typ  Netzwerkkabel - CAT 6
Technologie  SFTP, PiMF
Abschirmungsmaterial  Folie und Ummantelung
Drähte pro Kabel  8 Drähte
Leistungsmerkmale  Geformt, Copper-Clad Aluminium Wire (CCAW)-Leiter, Zugentlastung, Längenanzeige
Länge  3 m
Anschluss  RJ-45 - männlich
Stecker (zweites Ende)  RJ-45 - männlich
Farbe  Weiß

Ausführliche Details

Allgemein  
Typ des Netzwerkkabels  Netzwerkkabel - CAT 6
Technologie  SFTP, PiMF
Abschirmungsmaterial  Folie und Ummantelung
Kabelmantelmaterial  PVC
American Wire Gauge (AWG)  27/7
Drähte pro Kabel  8 Drähte
Paare pro Kabel  4 Zweidrahtleitungen
Beschichteter Stecker  Gold
Leistungsmerkmale  Geformt, Copper-Clad Aluminium Wire (CCAW)-Leiter, Zugentlastung, Längenanzeige
Länge  3 m
Farbe  Weiß
  
Konnektivität  
Anschluss  RJ-45 - männlich
Stecker (zweites Ende)  RJ-45 - männlich
  
Verschiedenes  
Kennzeichnung  TIA/EIA-568 - bis zu 250 MHz

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Typ des Netzwerkkabels:
Netzwerkkabel - CAT 6
Technologie:
SFTP, PiMF
Abschirmungsmaterial:
Folie und Ummantelung
Kabelmantelmaterial:
PVC
American Wire Gauge (AWG):
27/7
Drähte pro Kabel:
8 Drähte
Paare pro Kabel:
4 Zweidrahtleitungen
Beschichteter Stecker:
Gold
Länge:
3 m
Farbe:
Weiß
Anschluss:
RJ-45 - männlich
Stecker (zweites Ende):
RJ-45 - männlich
Kennzeichnung:
TIA/EIA-568 - bis zu 250 MHz
Weitere Suchbegriffe: goobay patchkabel cat.6 s/ftp, patch kabel, patch-kabel sftp, 95511, rj45, weiß, pimf, goobay, wentronic, sftp, patchkabel, s/ftp, netzwerkkabel, geformt, 6300, sstp, männlich/männlich, gold, 10/100/1000baset(x, 1000, mnnlichmnnlich, 101001000basetx, männlich, 1000base
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
2274
€ 9,90*
ab € 1,31*
€ 2,12*
3 Tage
30
€ 6,90*
ab € 1,32*
€ 2,14*
€ 4,50*
ab € 1,72*
€ 2,73*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 2,51*
€ 3,93*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 21,08*
€ 29,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,13*
€ 34,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,34*
€ 31,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,90*
€ 29,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,76*
€ 28,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 23,11*
€ 27,50
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 21,08*
€ 25,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
95259
ab € 0,58*
Zubehör
Goobay
92454
ab € 0,77*
Zubehör
Goobay
92461
ab € 0,77*
Zubehör
Goobay
95452
ab € 0,60*
Zubehör
Goobay
95456
ab € 0,62*
Zubehör
Goobay
95460
ab € 0,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.