Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS - Netzteil - 65 Watt - für Eee Top ET1602, ET1602C


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ASUS 04G265003580 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 65 W Schwarz
ASUS 04G265003580 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 65 W Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753I-1810279
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     04G265003580
EAN/GTIN:
     5711045758867
Suchbegriffe:
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Notebooknetzteil

Übersicht

Kurzinfo  ASUS - Netzteil - 65 Watt - für Eee Top ET1602, ET1602C
Gruppe  USV und Stromversorgungsgeräte
Hersteller  ASUS
Hersteller Art. Nr.  04G265003580
Modell  
EAN/UPC  5711045758867

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  ASUS - Netzteil - 65 Watt
Gerätetyp  Netzteil - extern
Ausgangsspannung  19 V
Leistungskapazität  65 Watt
Entwickelt für  Eee Top ET1602, ET1602C

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Netzteil - extern
  
Stromversorgungsgerät  
Ausgangsspannung  19 V
Leistungskapazität  65 Watt
  
Informationen zur Kompatibilität  
Entwickelt für  ASUS Eee Top ET1602, ET1602C

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,1 kg
Gerätetyp:
Netzteil - extern
Ausgangsspannung:
19 V
Leistungskapazität:
65 Watt
Entwickelt für:
ASUS Eee Top ET1602, ET1602C
Weitere Suchbegriffe: Power Supply Notebook, asus notebooknetzteil, netzteil notebook, notebooknetzteil 65w, asus, 04g265003580, 265003580, 1501, 3pin, 1602, power, adapter, 65w19v, netzteil, watt, et1602, et1602c, innenraum, eb1012p, eb1501, eb1501p, eb1501u, eb1502, eb1503, eb20b, schwarz, 1012, 1502, 1503
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
56
€ 10,00*
ab € 22,41*
€ 31,22*
4 Tage
2626
€ 1,00*
ab € 38,80*
€ 52,41*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 47,71*
€ 63,46*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,46*
€ 75,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,12*
€ 73,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,20*
€ 70,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,29*
€ 66,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,75*
€ 65,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,71*
€ 56,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.