Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wentronic Goobay 3,5mm-Klinke-Verbindungskabel, Schwarz, 0.5 m - Klinke 3,5 mm-Stecker (4-Pin, Stereo) > Klinke 3,5 mm-Stecker (4-Pin, Stereo) (63824)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-1809754
Hersteller:
     Wentronic
Herst.-Nr.:
     63824
EAN/GTIN:
     4040849638244
Suchbegriffe:
Klinken Kabel Stecker-Stecker
Klinkenkabel Stecker-Stecker
iPad Zubehör
iPod Zubehör

Übersicht

Kurzinfo  goobay - Audiokabel - 4-poliger Mini-Stecker Stecker zu 4-poliger Mini-Stecker Stecker - 50 cm - abgeschirmt - Schwarz
Gruppe  Kabel
Hersteller  Wentronic
Hersteller Art. Nr.  63824
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  goobay Audiokabel - 50 cm
Kabel  Audiokabel
Technologie  Abgeschirmt
Länge  50 cm
Farbe  Schwarz
Anschluss  4-poliger Mini-Stecker - Stecker
Stecker (zweites Ende)  4-poliger Mini-Stecker - Stecker
Besonderheiten  Pure Copper-Leiter, schmal

Ausführliche Details

Allgemein  
Kabeltyp  Audiokabel
Technologie  Abgeschirmt
Länge  50 cm
Beschichteter Stecker  Gold
Besonderheiten  Pure Copper-Leiter, schmal
Farbe  Schwarz
  
Konnektivität  
Anschluss  Mini-Telefon 3,5 mm 4-polig - Stecker
Stecker (zweites Ende)  Mini-Telefon 3,5 mm 4-polig - Stecker

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,0 kg
Kabeltyp:
Audiokabel
Technologie:
Abgeschirmt
Länge:
50 cm
Beschichteter Stecker:
Gold
Besonderheiten:
Pure Copper-Leiter, schmal
Farbe:
Schwarz
Anschluss:
Mini-Telefon 3,5 mm 4-polig - Stecker
Stecker (zweites Ende):
Mini-Telefon 3,5 mm 4-polig - Stecker
Weitere Suchbegriffe: ipad zubehör kabel, ipad zubehör, klinken kabel stecker-stecker 0,5m, 63824, goobay, stereo, wentronic, 4poliger, ministecker, stecker, schwarz, klinke, mmstecker, 4pin, poliger, mini, audio, verbindungskabel, 4pol., slim, audiokabel, abgeschirmt, 4pol, 35mmklinkeverbindungskabel
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
2952
pro Stück
€ 9,90*
ab € 1,60*
€ 2,50*
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,12*
€ 2,92*
6 Tage
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 9,14*
€ 13,19*
Lager 2753
pro Stück
€ 3,50*
ab € 20,72*
€ 28,93*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,93*
€ 34,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,98*
€ 30,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,47*
€ 29,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,43*
€ 27,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 22,64*
€ 26,94
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 20,72*
€ 24,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.