Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic CF-VZSU83U - Laptop-Batterie - 1 x Lithium-Ionen 9300 mAh - für Panasonic Toughbook C2 (Mk1) (CF-VZSU83U)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-1800710
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     CF-VZSU83U
EAN/GTIN:
     4010869227438
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks

Übersicht

Kurzinfo  Panasonic CF-VZSU83U - Laptop-Batterie - 1 x Lithium-Ionen 9300 mAh - für Panasonic Toughbook C2 (Mk1)
Gruppe  USV und Stromversorgungsgeräte
Hersteller  Panasonic
Hersteller Art. Nr.  CF-VZSU83U
Modell  CF-VZSU83U
EAN/UPC  4010869227438

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Panasonic CF-VZSU83U - Laptop-Batterie - Li-Ion - 9300 mAh
Gerätetyp  Laptop-Batterie
Batterie  Lithium-Ionen 9300 mAh
Anz. Batterien  1
Entwickelt für  Panasonic Toughbook C2 (Mk1)

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Laptop-Batterie
  
Batterie  
Menge  1
Technologie  Lithium-Ionen
Bereitgestellte Spannung  10.8 V
Kapazität  9300 mAh
  
Abmessungen undamp; Gewicht (Transport)  
Transportbreite  19.3 cm
Transporttiefe  7.1 cm
Transporthöhe  2.15 cm
Transportgewicht  475 g
  
Informationen zur Kompatibilität  
Entwickelt für  Panasonic Toughbook C2 (Mk1)

Weitere Informationen:
Gewicht:
2,0 kg
Gerätetyp:
Laptop-Batterie
Menge:
1
Technologie:
Lithium-Ionen
Bereitgestellte Spannung:
10.8 V
Kapazität:
9300 mAh
Transportbreite:
19.3 cm
Transporttiefe:
7.1 cm
Transporthöhe:
2.15 cm
Transportgewicht:
475 g
Entwickelt für:
Panasonic Toughbook C2 (Mk1)
Weitere Suchbegriffe: Akkus für Notebook, Laptop-Akku, Laptop-Akkus, Laptopakku, Notebook Akku, Notebook-Akkus, Notebookakku, Notebookakku für Panasonic, notebookakku für panasonic, panasonic, cfvzsu83u, vzsu83u, 9300, toughbook, zellen, laptopbatterie, lithiumionen, laptop, batterie, lithium, ionen, akku, liion, f/cfc2, fcfc2, ersatzakku, fuer, cfc2, original, cell, road
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 243,40*
€ 289,48*
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 243,37*
€ 289,49*
Frei Haus
ab € 246,34*
€ 293,37*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 289,48*
€ 344,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 283,50*
€ 337,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 271,03*
€ 322,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 264,73*
€ 315,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 243,40*
€ 289,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.