Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-1800706 Herst.-Nr.: UK737E EAN/GTIN: 5055266200904 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Electronic HP Care Pack Next Business Day Hardware Support - Serviceerweiterung - Arbeitszeit und Ersatzteile (für 3/3/0 ) (für CPU) - 3 Jahre - Vor-Ort - 9x5 - Reaktionszeit: am nächsten Arbeitstag - für Mobile Thin Client mt40, mt41; ProBook 430 G1, 4340s, 440 G2, 440 G3 | Gruppe | Systeme Service und Support | Hersteller | HP Inc. | Hersteller Art. Nr. | UK737E | EAN/UPC | 5055266200904 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Electronic HP Care Pack Next Business Day Hardware Support - Serviceerweiterung - 3 Jahre - Vor-Ort | Typ | Serviceerweiterung | Inbegriffene Leistungen | Arbeitszeit und Ersatzteile | Stelle | Vor-Ort | Volle Vertragslaufzeit | 3 Jahre | Reaktionszeit | Am nächsten Arbeitstag | Serviceverfügbarkeit | 9 Stunden am Tag / 5 Tage die Woche | Abgedeckte Komponenten | CPU | Abgedeckte Konfigurationen | 3/3/0 | Entwickelt für | Mobile Thin Client mt40, mt41; ProBook 430 G1, 4340s, 440 G2, 440 G3 | Ausführliche Details Allgemein | | Typ | Serviceerweiterung | Inbegriffene Leistungen | Arbeitszeit und Ersatzteile | Stelle | Vor-Ort | Volle Vertragslaufzeit | 3 Jahre | Reaktionszeit | Am nächsten Arbeitstag | Serviceverfügbarkeit | 9 Stunden am Tag / 5 Tage die Woche | Abgedeckte Komponenten | CPU | Abgedeckte Konfigurationen | 3/3/0 | | | Details | |
| | Informationen zur Kompatibilität | | Entwickelt für | HP Mobile Thin Client mt40, mt41 HP ProBook 430 G1, 4340s, 440 G2, 440 G3 | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 2,0 kg | Typ: | Serviceerweiterung | Inbegriffene Leistungen: | Arbeitszeit und Ersatzteile | Stelle: | Vor-Ort | Volle Vertragslaufzeit: | 3 Jahre | Reaktionszeit: | Am nächsten Arbeitstag | Serviceverfügbarkeit: | 9 Stunden am Tag / 5 Tage die Woche | Abgedeckte Komponenten: | CPU | Abgedeckte Konfigurationen: | 3/3/0 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Garantieerweiterungen, Garantieverlängerung, HP Lizenzen, Hewlett Packard Lizenzen, IT Serviceverträge, garantieerweiterung hp ecarepack 3 jahre, it serviceverträge, hp it serviceverträge, next, business, hardware, support, 3/3/0, mobile, uk737e, electronic, care, pack, serviceerweiterung, arbeitszeit, ersatzteile, garantie, jahre, vorort, reaktionszeit:, nächsten, arbeitstag, thin, client, mt22, mt43, mt44, mt45, only |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 50,59* | € 62,75* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 52,31* | € 64,17* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 57,63* | € 70,83* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 61,88* | € 75,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|