Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-1775176 Herst.-Nr.: 51905 EAN/GTIN: 4040849519055 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Goobay BeamerFlex - Befestigungskit (Deckenmontage, 2 Stangen, Schnittstellengabel) - für Projektor - Silber - Deckenmontage | Gruppe | AV-Möbel | Hersteller | Wentronic | Hersteller Art. Nr. | 51905 | Modell | Goobay BeamerFlex | EAN/UPC | 4040849519055 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Goobay BeamerFlex Befestigungskit - für Projektor - Silber | Produkttyp | Befestigungskit - Deckenmontage | Montagekomponenten | Deckenmontage, 2 Stangen, Schnittstellengabel | Schwenken | 360° | Anpassungen | Neigung | Gewicht | 1.08 kg | Empfohlene Verwendung | Projektor | Max. Ladegewicht | 10 kg | Farbe | Silber | Ausführliche Details Allgemein | | Gewicht | 1.08 kg | Farbe | Silber | | | Möbel für audiovisuelle Geräte | | Typ | Befestigungskit | Montagekomponenten | Deckenmontage, 2 Stangen, Schnittstellengabel | Empfohlene Verwendung | Projektor | Platzierung/Montage | Deckenmontage | Kabelaufbewahrung | Integrierte Kabelaufbewahrung | Schwenken | 360° | Anpassungen | Neigung | Max. Ladegewicht | 10 kg | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,1 kg | Farbe: | Silber | Typ: | Befestigungskit | Montagekomponenten: | Deckenmontage, 2 Stangen, Schnittstellengabel | Empfohlene Verwendung: | Projektor | Platzierung/Montage: | Deckenmontage | Kabelaufbewahrung: | Integrierte Kabelaufbewahrung | Schwenken: | 360° | Anpassungen: | Neigung | Max. Ladegewicht: | 10 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 51905, goobay, wentronic, deckenmontage, beamerflex, silber, befestigungskit, stangen, schnittstellengabel, projektor, netværkskabel, beamer, deckenhalterung, zweistufig, verstellbarer, deckenhalter, projektoren, netvrkskabel |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 17,48* | € 32,99* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 31,28* | € 43,20* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 35,93* | € 49,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|