Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALLNET 103915 Innenraum Freistehend Kabellos (ALL4432_black)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-1774894
Hersteller:
     ALLNET
Herst.-Nr.:
     ALL4432_black
EAN/GTIN:
     4038816006530
Suchbegriffe:
Helligkeitssensor
Sensorgehäuse
Sonnensensor
helligkeitssensor

Hauptmerkmale

Technische Details  
Zweck  Innenraum
Typ  Freistehend
Übertragungstechnik  Kabellos
Standard-Schnittstellen  RJ-45
Material  Metall
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  79 mm
Tiefe  50 mm
Höhe  24 mm
Gewicht  230 g
  
Betriebsbedingungen  
Temperaturbereich bei Lagerung  45 - 90 °C
Luftfeuchtigkeit (außer Betrieb)  0 - 100%
  
Zertifikate  
RoHS-Kompatibel  Ja
Zertifizierung  CE
  
Bildschirm  
Eingebaute Anzeige  Nicht
  
Verpackungsinhalt  
Verpackungsinhalt  1x ALL4432 Brightness sensor 1x connection cable

Weitere Informationen:
Gewicht:
2,0 kg
Zweck:
Innenraum
Typ:
Freistehend
Übertragungstechnik:
Kabellos
Standard-Schnittstellen:
RJ-45
Material:
Metall
Breite:
79 mm
Tiefe:
50 mm
Höhe:
24 mm
Temperaturbereich bei Lagerung:
45 - 90 °C
Luftfeuchtigkeit (außer Betrieb):
0 - 100%
RoHS-Kompatibel:
Ja
Zertifizierung:
CE
Eingebaute Anzeige:
Nicht
Verpackungsinhalt:
1x ALL4432 Brightness sensor
Weitere Suchbegriffe: 4432, allnet, all4432black, 103915, sensor, all4432, analog, metall, gehäuse, "schwarz, innenraum, freistehend, kabellos, all4432_black, gehuse, schwarz
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
64
€ 6,00*
ab € 35,80*
€ 48,24*
5 Tage
63
€ 1,00*
ab € 48,62*
€ 63,94*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 68,36*
€ 88,42*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,42*
€ 105,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,75*
€ 103,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,44*
€ 100,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,48*
€ 95,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 76,81*
€ 91,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 68,36*
€ 81,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.