Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL D641R Interne Festplatte 3.5" 1000 GB SATA (D641R)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DELL D641R Interne Festplatte 3.5" 1 TB SATA
DELL D641R Interne Festplatte 3.5" 1 TB SATA
Artikel-Nr.:
     2753I-1773272
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     D641R
EAN/GTIN:
     5711045743115
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten

Hauptmerkmale

Merkmale  
HDD Größe  3.5"
HDD Kapazität  1000 GB
HDD Geschwindigkeit  7200 U/min
Schnittstelle  SATA
Typ  Festplatte
Komponente für  Server/Arbeitsstation
  
Verpackungsdaten  
Anzahl  1

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,4 kg
HDD Größe:
3.5"
HDD Kapazität:
1000 GB
HDD Geschwindigkeit:
7200 U/min
Schnittstelle:
SATA
Typ:
Festplatte
Komponente für:
Server/Arbeitsstation
Anzahl:
1
Weitere Suchbegriffe: Festplatte SATA, HDD SATA, Hard Drive SATA, Harddisk SATA, SATA Festplatte, SATA Festplatten, SATA HDD, SATA Hard Drive, SATA Harddisk, 1tb 7.2k lff sata festplatte, festplatte sata, festplatte sata 1tb, dell, d641r, 8cgtn, 1000, 5712505281239, interne, festplatte, zoll, sata, hd1tes72k35smskec
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 266,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 308,96*
€ 367,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 303,79*
€ 361,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 294,79*
€ 350,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 290,32*
€ 345,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 266,16*
€ 316,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.