Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-172759 Herst.-Nr.: 6155141 EAN/GTIN: 4025112023705 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Cherry WetEx - Tastatur-Abdeckung - für TouchBoard G80-11900 | Gruppe | Eingabe Zubehör | Hersteller | Cherry | Hersteller Art. Nr. | 615-5141 | Modell | WetEx | EAN/UPC | 4025112023705 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Cherry WetEx Tastatur-Abdeckung | Produkttyp | Tastatur-Abdeckung | Lokalisierung | Europa | Entwickelt für | TouchBoard G80-11900 | Ausführliche Details Allgemein | | Produkttyp | Tastatur-Abdeckung | Lokalisierung | Europa | | | Umgebungsbedingungen | | Min Betriebstemperatur | -40 °C | Max. Betriebstemperatur | 71 °C | | | Informationen zur Kompatibilität | | Entwickelt für | Cherry TouchBoard G80-11900 | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,1 kg | Produkttyp: | Tastatur-Abdeckung | Lokalisierung: | Europa | Min Betriebstemperatur: | -40 °C | Max. Betriebstemperatur: | 71 °C | Entwickelt für: | Cherry TouchBoard G80-11900 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: cherry, 6155141, 11900, wetex, tastatur, abdeckung, keyskin, touchboard, g8011900, protection, foil, f/g8011900, abdeckfolie, ''wetex'', compucover, durchsichtig, fg8011900 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 24,01* | € 33,81* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 25,98* | € 35,03* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 26,11* | € 35,14* | | | | | 4 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 33,84* | € 45,19* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 38,90* | € 51,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|