Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2299767 Herst.-Nr.: 6155141 EAN/GTIN: 4025112023705 |
| |
|
| | |
| Zur Verwendung mit = Cherry G80-11900 105 Farbe = Klar
Die flexible Schutzfolie von Cherry schützt Tastaturen vor verschütteten Flüssigkeiten, Staub und Schmutz. Er hat eine Moduluselastizität von 1200 psi und eine Härte von 84 IRHD. Es ist geeignet für die Touchboard-Tastatur G80-11900..xx 105 Tasten.Beständig gegen destilliertes Wasser, Diesel, Geschirrspülmittel und Isopropylalkohol Bedingt beständig gegen Benzin, Öl und 40 % Schwefelsäure (Batterie) Frei von Halogenen, Latex und enthält keine polybromierten Diphenylether Bei der Entsorgung wird kein polybromiertes Dibenzodioxin oder Dibenzofluran hergestellt Weitere Informationen: | | Zur Verwendung mit: | Cherry G80-11900 105 | Farbe: | Klar |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2299767, Computertechnik und Peripheriegeräte, Tastaturen und Mäuse, Tastaturabdeckungen, CHERRY, 6155141, Computing & Peripherals, Keyboards & Mice, Keyboard Covers |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 24,01* | € 33,81* | | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 25,98* | € 35,03* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 26,11* | € 35,14* | | | | | 4 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 33,84* | € 45,19* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 38,90* | € 51,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|