Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS BW-16D1HT - Laufwerk - BDXL - 16x2x12x - S-ATA - intern - 13,3 cm (5,25") - Schwarz (90DD01E0-B30000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-1725153
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90DD0200-B30000
EAN/GTIN:
     4716659418917
Suchbegriffe:
Blu-ray Brenner
Blu-ray Burner
Blu-ray Writer
Blue-ray Brenner

Übersicht

Kurzinfo  ASUS BW-16D1HT - Laufwerk - BDXL - 16x2x12x - Serial ATA - intern - 13.3 cm (5.25") - Schwarz
Gruppe  Datenträgerlaufwerke
Hersteller  ASUS
Hersteller Art. Nr.  90DD01E0-B30000
Modell  BW-16D1HT
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  ASUS BW-16D1HT - BDXL-Laufwerk - Serial ATA
Gerätetyp  BDXL-Laufwerk - intern
Farbe  Schwarz
Schnittstelle  Serial ATA
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  14.6 cm x 17 cm x 4.1 cm
Gewicht  750 g
Optische Speicherung  BDXL - 13.3 cm x 1/2H (5.25" x 1/2H)
Lesegeschwindigkeit  48x (CD) / 16x (DVD) / 12x (BD)
Schreibgeschwindigkeit  48x (CD) / 16x (DVD±R) / 8x (DVD±R DL) / 16x (BD-R) / 12x (BD-R DL) / 6x (BD-R TL) / 6x (BD-R QL) / 6x (BD-R LTH)
Geschwindigkeit bei wiederbeschreibbaren Medien  24x (CD) / 6x (DVD-RW) / 8x (DVD+RW) / 5x (DVD-RAM) / 2x (BD-RE) / 2x (BD-RE DL) / 2x (BD-RE TL)
Medienzuführungstyp  Tablett

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  BDXL-Laufwerk - intern
Farbe  Schwarz
Schnittstelle  Serial ATA
Breite  14.6 cm
Tiefe  17 cm
Höhe  4.1 cm
Gewicht  750 g
  
Optische Speicherung  
Typ  BDXL - 13.3 cm x 1/2H (5.25" x 1/2H)
Lesegeschwindigkeit  48x (CD) / 16x (DVD) / 12x (BD)
Schreibgeschwindigkeit  48x (CD) / 16x (DVD±R) / 8x (DVD±R DL) / 16x (BD-R) / 12x (BD-R DL) / 6x (BD-R TL) / 6x (BD-R QL) / 6x (BD-R LTH)
Geschwindigkeit bei wiederbeschreibbaren Medien  24x (CD) / 6x (DVD-RW) / 8x (DVD+RW) / 5x (DVD-RAM) / 2x (BD-RE) / 2x (BD-RE DL) / 2x (BD-RE TL)
Unterstützte Medienformate  CD-ROM
Unterstützte Medientypen  CD-ROM, CD-R, CD-RW, DVD-ROM, DVD-R, DVD-RAM, DVD-RW, DVD+RW, DVD+R, DVD+R DL, DVD-R DL, BD-R, BD-R DL, BD-RE, BD-RE DL, BD-ROM, BD-ROM DL, BD-R QL, BD-R TL, BD-RE TL, BD-R LTH, DVD-ROM DL
Medienzuführungstyp  Tablett
Zugriffszeit  160 ms (DVD), 150 ms (CD), 180 ms (BD), 180 ms (BD DL)
Funktionen  Horizontal/vertikal montierbar, E-Green Engine-Technologie, Disc Encryption, M-DISC-Unterstützung, Drag and Burn
  
Erweiterung / Konnektivität  
Schnittstellen  1 x SATA 3Gb/s - 7-poliges Serial ATA
Kompatible Einschübe  1 x von vorne zugänglich - 13.3 cm x 1/2H (5.25" x 1/2H)
  
Verschiedenes  
Verpackung  Bulk
  
Software / Systemanforderungen  
Software inbegriffen  CyberLink Power2Go 8
Erforderliches Betriebssystem  Microsoft Windows XP, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Vista, Windows 8
Details der Systemanforderungen  Pentium D - 3.4 GHz - RAM: 1 GB - HDD: 10 GB
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  5 °C
Max. Betriebstemperatur  40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb  20 - 80% (nicht kondensierend)

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,8 kg
Gerätetyp:
BDXL-Laufwerk - intern
Farbe:
Schwarz
Schnittstelle:
Serial ATA
Breite:
14.6 cm
Tiefe:
17 cm
Höhe:
4.1 cm
Typ:
BDXL - 13.3 cm x 1/2H (5.25" x 1/2H)
Lesegeschwindigkeit:
48x (CD) / 16x (DVD) / 12x (BD)
Unterstützte Medienformate:
CD-ROM
Medienzuführungstyp:
Tablett
Zugriffszeit:
160 ms (DVD), 150 ms (CD), 180 ms (BD), 180 ms (BD DL)
Schnittstellen:
1 x SATA 3Gb/s - 7-poliges Serial ATA
Kompatible Einschübe:
1 x von vorne zugänglich - 13.3 cm x 1/2H (5.25" x 1/2H)
Verpackung:
Bulk
Software inbegriffen:
CyberLink Power2Go 8
Details der Systemanforderungen:
Pentium D - 3.4 GHz - RAM: 1 GB - HDD: 10 GB
Min Betriebstemperatur:
5 °C
Max. Betriebstemperatur:
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb:
20 - 80% (nicht kondensierend)
Weitere Suchbegriffe: Blue-ray Burner, Blue-ray Writer, Blu-ray Brenner intern, interne Blu-ray Brenner, Blu-ray Drives, Blu-ray Laufwerk, Blue-ray Drives, Blue-ray Laufwerk, M-Disc Brenner, M-Disc Laufwerk, Notebook Blu-ray Laufwerk, asus blu-ray brenner intern, blu-ray brenner intern, bd m-disc brenner, asus, intern, bw16d1ht, 30000, 16d1ht, 90dd0200b30000, schwarz, 0200, 90dd0200, b30000, serial, bulk, laufwerk, bdxl, 16x2x12x, 5.25", 13.3, bluray, sata, bw16d1ht/b, silent, bw16d1htb, brenner, 0886227418916, bw16d1ht/g, [interner
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
68
€ 4,50*
ab € 69,99*
€ 90,33*
€ 6,78*
ab € 70,02*
€ 90,36*
3 Tage
15
€ 6,90*
ab € 71,28*
€ 91,75*
2 Tage
29
€ 5,50*
ab € 72,17*
€ 92,44*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 79,81*
€ 101,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,59*
€ 120,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,28*
€ 120,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,08*
€ 107,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,59*
€ 104,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,81*
€ 94,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.