Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-170178 Herst.-Nr.: UE344E EAN/GTIN: 4053162117877 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Electronic HP Care Pack Next Business Day Hardware Support with Disk Retention - Serviceerweiterung - Arbeitszeit und Ersatzteile - 5 Jahre - Vor-Ort - am nächsten Arbeitstag - für HP Elite 8300; Workstation xw6400, xw6600, xw8600, z210, Z230, z600, Z620, z800, Z820 | Gruppe | Systeme Service und Support | Hersteller | Hewlett-Packard | Hersteller Art. Nr. | UE344E | EAN/UPC | 4053162117877 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Electronic HP Care Pack Next Business Day Hardware Support with Disk Retention - Serviceerweiterung - 5 Jahre - Vor-Ort | Typ | Serviceerweiterung | Inbegriffene Leistungen | Arbeitszeit und Ersatzteile | Stelle | Vor-Ort | Volle Vertragslaufzeit | 5 Jahre | Reaktionszeit | Am nächsten Arbeitstag | Entwickelt für | HP Base Warranty, Elite 8300; Workstation xw4100, xw4200, xw6000, xw6200, xw6400, xw6600, xw8000, xw8200, xw8400, xw8600, z210, Z230, z600, Z620, z800, Z820 | Ausführliche Details Allgemein | | Typ | Serviceerweiterung | Inbegriffene Leistungen | Arbeitszeit und Ersatzteile | Stelle | Vor-Ort | Volle Vertragslaufzeit | 5 Jahre | Reaktionszeit | Am nächsten Arbeitstag | | | Details | |
| | Informationen zur Kompatibilität | | Entwickelt für | HP Base Warranty HP Workstation xw4100, xw4200, xw6000, xw6200, xw6400, xw6600, xw8000, xw8200, xw8400, xw8600, z210, Z230, z600, Z620, z800, Z820 HP Compaq Elite 8300 | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,5 kg | Typ: | Serviceerweiterung | Inbegriffene Leistungen: | Arbeitszeit und Ersatzteile | Stelle: | Vor-Ort | Volle Vertragslaufzeit: | 5 Jahre | Reaktionszeit: | Am nächsten Arbeitstag |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Support Care Pack, HP Lizenzen, Hewlett Packard Lizenzen, hp care pack 5 jahre, care pack support, care pack support hpe, electronic, care, pack, next, business, jahre, vorort, nächsten, arbeitstag, nchsten, ue344e, hardware, support, with, disk, retention, serviceerweiterung, arbeitszeit, ersatzteile, reaktionszeit:, elitebook, elitedesk, prodesk, worksta, reaktionszeit, inc. |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 107,49* | € 123,68* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 110,11* | € 127,11* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 120,85* | € 138,58* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 130,56* | € 148,57* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 161,61* | € 180,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|