Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RJ45 Patchkabel mitCat.7 Rohkabel und Rastnasenschutz (RNS®), S/FTP, PiMF, halogenfrei, 600MHz, OFC, grau, 30m, Good Connections® (8070R-300)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-1633183
Hersteller:
     Good Connections
Herst.-Nr.:
     8070R-300
EAN/GTIN:
     4014619323876
Suchbegriffe:
Cat7
Kat7
Patch-Kabel
Patchkabel

Übersicht

Kurzinfo  Good Connections - Patch-Kabel - RJ-45 (M) - RJ-45 (M) - 30 m - SFTP, PiMF -Cat.7 Rohkabel - halogenfrei(LSOH), mit Rastnasenschutz - Grau
Gruppe  Netzwerkkabel
Hersteller  Alcasa electronik
Hersteller Art. Nr.  8070R-300
EAN/UPC  4014619323876

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Good Connections - 30 m
Paketierte Menge  1
Technologie  Shielded foiled twisted pair (SFTP), pairs in metal foil (PiMF)
Leistungsmerkmale  600MHz
Geeignet für 10/100/1000/10000Base-T Ethernet Netzwerke (Gigabitfähig)
Halogenfrei
Mit Rastnasenschutz (verhindert das Wegknicken der Rastnase)
Vergoldete Kontaktflächen
Länge  30 m
Anschluss/Anschlüsse  1 x RJ-45 - männlich
Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende)  1 x RJ-45 - männlich
Produktzertifizierungen  EIA/TIA-568B
Farbe  Grau

Ausführliche Details

Allgemein  
Paketierte Menge  1
Technologie  Shielded foiled twisted pair (SFTP), pairs in metal foil (PiMF)
Kabelmantelmaterial  halogenfrei (LSOH)
Leistungsmerkmale  600MHz
Geeignet für 10/100/1000/10000Base-T Ethernet Netzwerke (Gigabitfähig)
Halogenfrei
Mit Rastnasenschutz (verhindert das Wegknicken der Rastnase)
Vergoldete Kontaktflächen
Länge  30 m
Farbe  Grau
  
Konnektivität  
Anschluss/Anschlüsse  1 x RJ-45 - männlich
Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende)  1 x RJ-45 - männlich
  
Verschiedenes  
Produktzertifizierungen  EIA/TIA-568B

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,1 kg
Paketierte Menge:
1
Kabelmantelmaterial:
halogenfrei (LSOH)
Länge:
30 m
Farbe:
Grau
Anschluss/Anschlüsse:
1 x RJ-45 - männlich
Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende):
1 x RJ-45 - männlich
Produktzertifizierungen:
EIA/TIA-568B
Weitere Suchbegriffe: patchkabel sftp cat 6a grau 30m, patch kabel, patch-kabel sftp, good, connections, 8070, 8070r300, patchkabel, sftp, 8070r, grau, rohkabel, rj45, pimf, s/ftp, 500mhz, cat., rastnasenschutz, halogenfrei, cat7rohkabel, cat7, rns®, 600mhz, connections®, 300m
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
252
€ 9,90*
ab € 18,28*
€ 25,25*
16 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 20,35*
€ 28,05*
€ 5,00*
ab € 20,61*
€ 28,54*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 51,31*
€ 64,57*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,57*
€ 76,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,78*
€ 75,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,08*
€ 72,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,63*
€ 69,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,17*
€ 68,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,31*
€ 61,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.