Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RJ45 Patchkabel mitCat.7 Rohkabel und Rastnasenschutz (RNS®), S/FTP, PiMF, halogenfrei, 600MHz, OFC, grau, 1m, Good Connections® (8070R-010)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-1633119
Hersteller:
     Good Connections
Herst.-Nr.:
     8070R-010
EAN/GTIN:
     4014619323791
Suchbegriffe:
Cat7
Kat7
Patch-Kabel
Patchkabel

Übersicht

Kurzinfo  Good Connections - Patch-Kabel - RJ-45 (M) - RJ-45 (M) - 1m - SFTP, PiMF -Cat.7 Rohkabel - halogenfrei(LSOH), mit Rastnasenschutz - Grau
Gruppe  Netzwerkkabel
Hersteller  Alcasa electronik
Hersteller Art. Nr.  8070R-010
EAN/UPC  4014619323791

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Good Connections Patch-Kabel - 1 m
Paketierte Menge  1
Typ  Patch-Kabel
Technologie  Shielded foiled twisted pair (SFTP), pairs in metal foil (PiMF)
Leistungsmerkmale  600MHz
Geeignet für 10/100/1000/10000Base-T Ethernet Netzwerke (Gigabitfähig)
Halogenfrei
Mit Rastnasenschutz (verhindert das Wegknicken der Rastnase)
Vergoldete Kontaktflächen
Länge  1 m
Anschluss/Anschlüsse  1 x RJ-45 - männlich
Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende)  1 x RJ-45 - männlich
Produktzertifizierungen  EIA/TIA-568B
Farbe  Grau

Ausführliche Details

Allgemein  
Paketierte Menge  1
Typ des Netzwerkkabels  Patch-Kabel
Technologie  Shielded foiled twisted pair (SFTP), pairs in metal foil (PiMF)
Kabelmantelmaterial  halogenfrei (LSOH)
Leistungsmerkmale  600MHz
Geeignet für 10/100/1000/10000Base-T Ethernet Netzwerke (Gigabitfähig)
Halogenfrei
Mit Rastnasenschutz (verhindert das Wegknicken der Rastnase)
Vergoldete Kontaktflächen
Länge  1 m
Farbe  Grau
  
Konnektivität  
Anschluss/Anschlüsse  1 x RJ-45 - männlich
Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende)  1 x RJ-45 - männlich
  
Verschiedenes  
Produktzertifizierungen  EIA/TIA-568B

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Paketierte Menge:
1
Typ des Netzwerkkabels:
Patch-Kabel
Kabelmantelmaterial:
halogenfrei (LSOH)
Länge:
1 m
Farbe:
Grau
Anschluss/Anschlüsse:
1 x RJ-45 - männlich
Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende):
1 x RJ-45 - männlich
Produktzertifizierungen:
EIA/TIA-568B
Weitere Suchbegriffe: patchkabel cat6a s-ftp 1m grau, patch kabel, patch-kabel sftp, good, connections, 8070, 8070r010, patchkabel, sftp, 8070r, grau, rohkabel, rj45, cat., pimf, s/ftp, rastnasenschutz, halogenfrei, 500mhz, rns®, 600mhz, connections®, cat7rohkabel, cat7
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
9553
€ 9,90*
ab € 1,17*
€ 1,90*
€ 5,00*
ab € 1,49*
€ 2,39*
3 Tage
5
€ 3,51*
ab € 4,20*
€ 6,39*
5 Tage
5
€ 6,99*
ab € 10,10*
€ 14,29*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 20,08*
€ 27,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,63*
€ 32,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,94*
€ 29,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,52*
€ 27,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,47*
€ 26,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 21,87*
€ 26,03
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 20,08*
€ 23,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.