Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts - (220 V) - Wartungskit - für HP LaserJet Enterprise P3015, P3015d, P3015dn, P3015n, P3015x


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-1615132
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     CE525-67902
EAN/GTIN:
     5711045672644
Suchbegriffe:
Drucker Wartungsset
Drucker-Wartungskit
Laserdruckerwartungs-Kit
drucker wartungsset

Übersicht

Kurzinfo  CoreParts - (220 V) - Wartungskit - für HP LaserJet Enterprise P3015, P3015d, P3015dn, P3015n, P3015x
Gruppe  Druckerverbrauchsmaterial
Hersteller  CoreParts
Hersteller Art. Nr.  MSP0204
Modell  
EAN/UPC  5711045672644

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  CoreParts - Wartungskit
Produkttyp  Wartungskit (220 V)
Drucktechnologie  Laser
Kompatibel mit  HP LaserJet Enterprise P3015, P3015d, P3015dn, P3015n, P3015x

Ausführliche Details

Verbrauchsmaterial  
Verbrauchsmaterialtyp  Wartungskit (220 V)
Drucktechnologie  Laser
  
Informationen zur Kompatibilität  
Kompatibel mit  HP LaserJet Enterprise P3015, P3015d, P3015dn, P3015n, P3015x

Weitere Informationen:
Gewicht:
3,0 kg
Verbrauchsmaterialtyp:
Wartungskit (220 V)
Drucktechnologie:
Laser
Weitere Suchbegriffe: 3015, coreparts, msp0204, 0204, laserjet, p3015x, p3015d, p3015dn, 67902, ce52567902, maintenance, 220v, wartungskit, enterprise, p3015, p3015n, microspareparts, laser, hp/compaq, hpcompaq, compaq, ce525
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 134,98*
€ 171,60*
1 Tag
18
€ 7,50*
ab € 135,08*
€ 171,61*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,60*
€ 204,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,63*
€ 195,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,69*
€ 185,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,06*
€ 177,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,98*
€ 160,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.