| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-1614648 Herst.-Nr.: 30812-3MHQ EAN/GTIN: 4017538003201 |
| |
|
| | |
| Kabel HiFi Audio Klinke Anschluss (St/St) 3m *shiverpeaks professional* (30812-3MHQ) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,0 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: klinkenkabel stecker-stecker stereo, shiverpeaks, 30812, 308123mhq, 3mhq, kabel, audio, klinke, anschluss, st/st, verchromter, metallklinkenstecker, stereo, stst, 35mm, metall, klinkenstecker, s/conn, maximum, connectivity, home, cinema, vergoldete, kontakte, hifi, professional, delock |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 8,00* | ab € 3,98* | € 6,14* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 7,28* | € 10,63* | | | | | 4 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 12,85* | € 18,42* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 17,05* | € 24,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|