Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ubiquiti Networks AM-5G20-90 - 20,3 dBi - 5.15 - 5.85 GHz - Dual Linear - 5,9 kg - 13,5 cm - 7 cm (AM-5G20)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-1603156
Hersteller:
     Ubiquiti Networks
Herst.-Nr.:
     AM-5G20-90
EAN/GTIN:
     0810354020926
Suchbegriffe:
Mobilfunk-Antenne
Radio-Antenne
WLAN Antenne
wlan antenne

Hauptmerkmale

Funktionen  
Antenne Zunahmeniveau (max)  20,3 dBi
Frequenzband  5.15 - 5.85 GHz
Polarisation  Dual Linear
Horizontale Lichtstrahlbreite  91°
Vertikale Lichtstrahlbreite  85°
Produktfarbe  Weiß
  
Gewicht und Abmessungen  
Gewicht  5,9 kg
Breite  13,5 cm
Tiefe  7 cm
Höhe  70 cm
  
Verpackungsinhalt  
Anzahl  1

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,5 kg
Antenne Zunahmeniveau (max):
20,3 dBi
Frequenzband:
5.15 - 5.85 GHz
Polarisation:
Dual Linear
Horizontale Lichtstrahlbreite:
91°
Vertikale Lichtstrahlbreite:
85°
Produktfarbe:
Weiß
Breite:
13,5 cm
Tiefe:
7 cm
Höhe:
70 cm
Anzahl:
1
Weitere Suchbegriffe: ubiquiti, am5g2090, 5g20, airmax, 5ghz, 20dbi, sektorantenne, networks, 5.15, 5.85, 4959ghz, antenne, sektor, outdoor, 4.95.9ghz, basestation, netzwerkantenne, 20.3, sector, antenna, 90deg, rocket, uisp, 60ghz, wireless, dual
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
26
€ 7,50*
ab € 99,45*
€ 124,68*
18 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 99,80*
€ 125,29*
€ 4,50*
ab € 101,41*
€ 127,43*
Frei Haus
ab € 107,49*
€ 134,25*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 115,30*
€ 143,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,89*
€ 171,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,33*
€ 168,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,53*
€ 156,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,17*
€ 150,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,30*
€ 137,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.