Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts - Laptop-Batterie - Lithium-Ionen - 4 Zellen - 2600 mAh - Schwarz - für Lenovo G400; G500; G50-30; G50-45; G505; G50-70; G50-80; IdeaPad S410; S510


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-1597384
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     MBI3366
EAN/GTIN:
     5712505337233
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks

Übersicht

Kurzinfo  CoreParts - Laptop-Batterie - Lithium-Ionen - 4 Zellen - 2600 mAh - Schwarz - für Lenovo G400; G500; G50-30; G50-45; G505; G50-70; G50-80; IdeaPad S410; S510
Gruppe  USV und Stromversorgungsgeräte
Hersteller  CoreParts
Hersteller Art. Nr.  MBI3366
Modell  
EAN/UPC  5712505337233

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  CoreParts - Laptop-Batterie - Li-Ion - 2600 mAh
Gerätetyp  Laptop-Batterie
Batterie  Lithium-Ionen 4 Zellen - 2600 mAh
Farbe  Schwarz
Entwickelt für  Lenovo G400s; G500; G500s; G50-30; G50-45; G505; G505s; G50-70; G50-80; IdeaPad S410p; S510p

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Laptop-Batterie
Farbe  Schwarz
  
Batterie  
Technologie  4 Zellen Lithium-Ionen
Bereitgestellte Spannung  14.8 V
Kapazität  2600 mAh
  
Informationen zur Kompatibilität  
Entwickelt für  Lenovo G400s
Lenovo G500
Lenovo G500s
Lenovo G50-30
Lenovo G50-45
Lenovo G505
Lenovo G505s
Lenovo G50-70
Lenovo G50-80
Lenovo IdeaPad S410p
Lenovo IdeaPad S510p

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,3 kg
Gerätetyp:
Laptop-Batterie
Farbe:
Schwarz
Technologie:
4 Zellen Lithium-Ionen
Bereitgestellte Spannung:
14.8 V
Kapazität:
2600 mAh
Weitere Suchbegriffe: Akkus für Notebook, Laptop-Akku, Laptop-Akkus, Laptopakku, Notebook Akku, Notebook-Akkus, Notebookakku, Notebookakku für Acer, Notebookakku für IBM, Notebookakku für Lenovo, Notebookakku für Panasonic, notebookakku für panasonic, coreparts, mbi3366, 3366, laptop, battery, lenovo, 2600, laptopbatterie, lithiumionen, zellen, schwarz, g400;, g500;, g5030;, g5045;, g505;, g5070;, g5080;, ideapad, s410;, s510, microbattery, panasonic, cfvzsu42, cfvzsu42u, g400
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
32
€ 10,00*
ab € 31,75*
€ 43,69*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 53,35*
€ 71,49*
9 Tage
1
€ 5,87*
ab € 52,87*
€ 74,33*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,49*
€ 85,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,22*
€ 83,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,08*
€ 78,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,22*
€ 75,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,26*
€ 71,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,35*
€ 63,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.