Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-1592808 Herst.-Nr.: 76666L EAN/GTIN: 4043718203079 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | INLINE - USB-Adapter - PCI Express 2.0 x1 - USB 3.0 x 2 | Gruppe | Netzwerkadapter | Hersteller | InLine | Hersteller Art. Nr. | 76666L | Modell | InLine | EAN/UPC | 4043718203079 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | INLINE - USB-Adapter | Gerätetyp | USB-Adapter | Formfaktor | Plug-in-Karte | Schnittstellentyp (Bustyp) | PCI Express 2.0 x1 | PCI-Spezifikationsrevision | PCIe 2.0 | Ports | USB 3.0 x 2 | Data Link Protocol | USB 3.0 | Datenübertragungsrate | 5 Gbps | Produktzertifizierungen | USB 2.0, USB 3.0 | Systemanforderungen | Microsoft Windows XP (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2008 (32/64-bits), Microsoft Windows Vista / 7 / 8 | Ausführliche Details Allgemein | | Gerätetyp | USB-Adapter | Formfaktor | Plug-in-Karte | Schnittstellentyp (Bustyp) | PCI Express 2.0 x1 | PCI-Spezifikationsrevision | PCIe 2.0 | | | Netzwerk | | Ports | USB 3.0 x 2 | Anschlusstechnik | Verkabelt | Data Link Protocol | USB 3.0 | Datenübertragungsrate | 5 Gbps | Produktzertifizierungen | USB 2.0, USB 3.0 | | | Erweiterung / Konnektivität | | Schnittstellen | 2 x USB 3.0 - 9-polig USB Typ A (außerhalb) | | | Software / Systemanforderungen | | Erforderliches Betriebssystem | Microsoft Windows XP (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2008 (32/64-bits), Microsoft Windows Vista / 7 / 8 | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,1 kg | Gerätetyp: | USB-Adapter | Formfaktor: | Plug-in-Karte | Schnittstellentyp (Bustyp): | PCI Express 2.0 x1 | PCI-Spezifikationsrevision: | PCIe 2.0 | Ports: | USB 3.0 x 2 | Anschlusstechnik: | Verkabelt | Data Link Protocol: | USB 3.0 | Datenübertragungsrate: | 5 Gbps | Produktzertifizierungen: | USB 2.0, USB 3.0 | Schnittstellen: | 2 x USB 3.0 - 9-polig USB Typ A (außerhalb) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: SAS Controller, SAS Karte, Serial Attached SCSI Controller, Serial Attached SCSI Karte, USB Controller, USB Karte, usb controller, inline, pcie, 76666l, 76666, schnittstellenkarte, sata, strom, usbadapter, inkl, adapter, inkl., inline®, lowprofile, slotblech, lowprofileslotblech, profile |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 16,41* | € 22,59* | | | | | 30 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 21,04* | € 29,01* | | | | | 6 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 26,10* | € 35,67* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 27,62* | € 37,93* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 41,205* | € 55,765* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|