Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wentronic goobay - Netzwerkkabel - LC Multi-Mode (M) bis LC Multi-Mode (M) - 2,0m - Glasfaser - 50/125 Mikrometer - OM3 - halogenfrei - Aquamarin (93385)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-1586442
Hersteller:
     Wentronic
Herst.-Nr.:
     93385
EAN/GTIN:
     4040849933851
Suchbegriffe:
LSZH-Kabel
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel

Übersicht

Kurzinfo  goobay - Netzwerkkabel - LC Multi-Mode (M) bis LC Multi-Mode (M) - 2 m - Glasfaser - 50/125 Mikrometer - OM3 - halogenfrei - Aquamarin
Gruppe  Netzwerkkabel
Hersteller  Wentronic
Hersteller Art. Nr.  93385
Modell  goobay
EAN/UPC  4040849933851

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  goobay Netzwerkkabel - 2 m - Aquamarin
Typ  Netzwerkkabel - OM3
Technologie  Glasfaser
Glasfasertyp  Multi-Modus
Leistungsmerkmale  Halogenfrei, Laser-Optimized Multimode Fiber (LOMMF), schwer entflammbar, staubdichter Anschluss
Länge  2 m
Kern- / Manteldurchmesser  50/125 Mikrometer
Anschluss  2 x LC Multi-Mode - männlich
Stecker (zweites Ende)  2 x LC Multi-Mode - männlich
Farbe  Aquamarin

Ausführliche Details

Allgemein  
Typ des Netzwerkkabels  Netzwerkkabel - OM3
Technologie  Glasfaser
Glasfasertyp  Multi-Modus
Kabelmantelmaterial  Low Smoke Zero Halogen (LSZH)
Faseranzahl  2
Kern- / Manteldurchmesser  50/125 Mikrometer
Leistungsmerkmale  Halogenfrei, Laser-Optimized Multimode Fiber (LOMMF), schwer entflammbar, staubdichter Anschluss
Länge  2 m
Farbe  Aquamarin
  
Konnektivität  
Anschluss  2 x LC Multi-Mode - männlich
Stecker (zweites Ende)  2 x LC Multi-Mode - männlich
  
Verschiedenes  
Kennzeichnung  RoHS
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  -20 °C
Max. Betriebstemperatur  60 °C

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,0 kg
Typ des Netzwerkkabels:
Netzwerkkabel - OM3
Technologie:
Glasfaser
Glasfasertyp:
Multi-Modus
Kabelmantelmaterial:
Low Smoke Zero Halogen (LSZH)
Faseranzahl:
2
Kern- / Manteldurchmesser:
50/125 Mikrometer
Länge:
2 m
Farbe:
Aquamarin
Anschluss:
2 x LC Multi-Mode - männlich
Stecker (zweites Ende):
2 x LC Multi-Mode - männlich
Kennzeichnung:
RoHS
Min Betriebstemperatur:
-20 °C
Max. Betriebstemperatur:
60 °C
Weitere Suchbegriffe: Patchkabel Glasfaser, Patchkabel LWL, LWL Patchkabel LC Stecker auf LC Stecker, lwl patchkabel om3 lc 2m, lszh kabel, glasfaser-patchkabel lc, 93385, multimode, wentronic, goobay, multi, mode, kabel, aqua, netzwerkkabel, glasfaser, 50/125, mikrometer, halogenfrei, aquamarin, lclc, männlich/männlich, türkis, multimodus, 50125, mnnlichmnnlich, trkis, männlich, modus
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
174
pro Stück
€ 9,90*
ab € 8,30*
€ 11,86*
pro Stück
€ 9,80*
ab € 8,81*
€ 12,58*
7 Tage
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 13,19*
€ 18,67*
Lager 2753
pro Stück
€ 3,50*
ab € 23,52*
€ 32,20*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,20*
€ 38,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,87*
€ 37,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,16*
€ 35,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,94*
€ 34,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,96*
€ 32,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,52*
€ 27,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.