Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-156991 Herst.-Nr.: UH577E EAN/GTIN: 4053162119451 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Electronic HP Care Pack Next Day Exchange Hardware Support - Serviceerweiterung - Austausch - 4 Jahre - Lieferung - Reaktionszeit: am nächsten Arbeitstag - für LaserJet Pro M201dw, M201n, P1102, P1102W, P1566, P1606DN | Gruppe | Ausgabegeräte Service und Support | Hersteller | HP Inc. | Hersteller Art. Nr. | UH577E | EAN/UPC | 4053162119451 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Electronic HP Care Pack Next Day Exchange Hardware Support - Serviceerweiterung - 4 Jahre - Lieferung | Typ | Serviceerweiterung | Inbegriffene Leistungen | Austausch | Stelle | Lieferung | Rücksendung | Auf Kosten des Herstellers | Volle Vertragslaufzeit | 4 Jahre | Reaktionszeit | Am nächsten Arbeitstag | Entwickelt für | LaserJet Pro M201dw, M201n, P1102, P1102W, P1566, P1606DN | Ausführliche Details Allgemein | | Typ | Serviceerweiterung | Inbegriffene Leistungen | Austausch | Stelle | Lieferung | Rücksendung | Auf Kosten des Herstellers | Volle Vertragslaufzeit | 4 Jahre | Reaktionszeit | Am nächsten Arbeitstag | | | Details | |
| | Informationen zur Kompatibilität | | Entwickelt für | HP LaserJet Pro M201dw, M201n, P1102, P1102W, P1566, P1606DN | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,5 kg | Typ: | Serviceerweiterung | Inbegriffene Leistungen: | Austausch | Stelle: | Lieferung | Rücksendung: | Auf Kosten des Herstellers | Volle Vertragslaufzeit: | 4 Jahre | Reaktionszeit: | Am nächsten Arbeitstag | Entwickelt für: | HP LaserJet Pro M201dw, M201n, P1102, P1102W, P1566, P1606DN |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Serviceerweiterung Care Pack, Care Pack Support, Support Care Pack, Garantieerweiterungen, Garantieverlängerung, HP Lizenzen, Hewlett Packard Lizenzen, IT Serviceverträge, hp it serviceverträge, care pack garantieverlängerung, laserjet, exchange, next, jahre, uh577e, electronic, care, pack, hardware, support, serviceerweiterung, austausch, lieferung, nächsten, arbeitstag, nchsten, reaktionszeit:, color, m254, m209, reaktionszeit, m255, m140, m255;, m140;, inc. |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 57,52* | € 69,78* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 58,59* | € 70,86* | | | | | 9 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 63,69* | € 79,87* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 67,84* | € 81,70* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 74,58* | € 89,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|