Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EMTEC - Flash-Speicherkarte - 16 GB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-1544901
Hersteller:
     Emtec
Herst.-Nr.:
     ECMSDM16GHC10
EAN/GTIN:
     3126170112910
Suchbegriffe:
SDHC
SDHC Card
SDHC Karte
SDHC Speicherkarte

Übersicht

Kurzinfo  EMTEC - Flash-Speicherkarte - 16 GB
Gruppe  Flash-Speicher
Hersteller  EMTEC
Hersteller Art. Nr.  EKMSDM16G150XHC
Modell  
EAN/UPC  3126170098825

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  EMTEC - Flash-Speicherkarte - 16 GB
Paketierte Menge  1
Produkttyp  Flash-Speicherkarte
Geschwindigkeit  Class 10 - 20 MB/s (Lesen) 15 MB/s (Schreiben)
Speicherkapazität  16 GB
Formfaktor  MicroSDHC
Enthaltener Speicheradapter  MicroSDHC/SD-Adapter

Ausführliche Details

Allgemein  
Paketierte Menge  1
Produkttyp  Flash-Speicherkarte
Speicherkapazität  16 GB
Breite  15 mm
Tiefe  11 mm
Höhe  1 mm
Kompatibilität  Nicht spezifisch
  
Speicher  
Geschwindigkeit  20 MB/s (Lesen) 15 MB/s (Schreiben)
SD Speed Class  Class 10
Formfaktor  MicroSDHC
Enthaltener Speicheradapter  MicroSDHC/SD-Adapter

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Paketierte Menge:
1
Produkttyp:
Flash-Speicherkarte
Speicherkapazität:
16 GB
Breite:
15 mm
Tiefe:
11 mm
Höhe:
1 mm
Kompatibilität:
Nicht spezifisch
Geschwindigkeit:
20 MB/s (Lesen) 15 MB/s (Schreiben)
SD Speed Class:
Class 10
Formfaktor:
MicroSDHC
Enthaltener Speicheradapter:
MicroSDHC/SD-Adapter
Weitere Suchbegriffe: micro SD, micro SD Card, microSD, microSD Card, microSD Karte, mikroSD Card, mikroSD Karte, mikroSD Speicherkarte, micro sd class 10 16gb, micro sd 16gb, micro sd, emtec, microsd, 16gb, ecmsdm16ghc10cg, 16384, 3126170158475, card, sdhc, cl.10, inkl., adapter, flashspeicherkarte, micro, secure, digital, highcapacity, microsdhc, mb/s, schwarz, ekmsdm16g150xhc, ecmsdm16ghc10, cl10, inkl, flash, speicherkarte, high
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,39*
€ 27,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,34*
€ 27,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,33*
€ 26,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,55*
€ 25,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,36*
€ 23,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,69*
€ 19,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.