Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox - 3 - Heftkartusche - für Phaser 46XX; WorkCentre 5865/5875/5890, 59XX, 7220i/7225, 72XX, 7830/35, 7845/55, 79XX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-153336
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     008R12941
EAN/GTIN:
     0095205829419
Suchbegriffe:
Drucker Heftklammern
Finisher Heftklammer
Fixiereinheit
Heizeinheit

Übersicht

Kurzinfo  Xerox - 3 - Heftkartusche - für Phaser 46XX; WorkCentre 5865/5875/5890, 59XX, 7220i/7225, 72XX, 7830/35, 7845/55, 79XX
Gruppe  Druckerverbrauchsmaterial
Hersteller  Xerox
Hersteller Art. Nr.  008R12941
Modell  
EAN/UPC  0095205829419

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Xerox - 3 - Heftkartusche
Produkttyp  Heftkartusche
Enthaltene Menge  3
Kompatibel mit  Xerox Colour C60, Colour C70; Color 560, 570; ColorQube 8700, 8900, 93XX; DocuColor 240, 250; Phaser 46XX, 55XX, 6700, 7760, 7800; WorkCentre 3655, 4150, 42XX, 5325/5330/5335, 53XX, 570, 5865/5875/5890, 58XX, 5945/5955, 59XX, 6655, 7125, 7220i/7225, 72XX, 7830/35, 7845/55, 78XX, 79XX, C226, W5325

Ausführliche Details

Allgemein  
Transportbreite  25.1 cm
Transporttiefe  3.4 cm
Transporthöhe  15.2 cm
Transportgewicht  499 g
  
Verbrauchsmaterial  
Verbrauchsmaterialtyp  Heftkartusche
Enthaltene Anz.  3
Enthaltene Verbrauchsmaterialien  15000 x Hefter
  
Informationen zur Kompatibilität  
Kompatibel mit  Xerox Colour C60, Colour C70
Xerox Color 560V_F, 570V_B, 570V_E, 570V_F, 570V_H, 570V_R, 570V_T
Xerox ColorQube 8700, 8700S, 8700X, 8700XF, 8900, 8900_SC, 8900X, 9301, 9302, 9302/PM3XF, 9303, 9303_U
Xerox Copycentre C2636
Xerox DocuColor 240, 250
Xerox Phaser 4600V_DNC, 4600V_DTC, 4600V_NC, 4620/YDNM, 4620V_DNC, 4622/DNM, 4622/DT, 4622/YDNM, 4622_DN, 4622V_ADN, 4622V_ADNM, 4622V_DN, 4622V_DNM, 5500DN, 5500DT, 5500DX, 5500N, 5550B, 5550DN, 5550DT, 5550DX, 5550N, 5550V_DNS, 6700Dn, 6700DT, 6700DX, 6700N, 6700V_DNC, 7760DN, 7760DNM, 7760DX, 7760DXM, 7760GX, 7760GXM, 7760N, 7760NM, 7800/DNS, 7800/DXS, 7800/GXS, 7800/YDN, 7800/YGX, 7800V_DNC, 7800V_DNM, 7800V_DNY, 7800V_DNYM, 7800V_GXC, 7800V_GXM
Xerox WorkCentre 3655I/S, 4150, 4150p, 4150px, 4150pxf, 4150s, 4150u, 4150x, 4150xf, 4250/YSM, 4260/YSM, 4265/S, 4265/SM, 4265/X, 4265/XF, 4265/XFM, 4265/XM, 4265/YSM, 4265V_SM, 5325/5330/5335 Base, 5325V_SW, 5325V_TW, 5330V_SW, 5330V_TW, 5335V_SW, 5335V_TW, 570V_L, 570V_Q, 5865/5875/5890i, 5865i, 5875i, 5890i, 5890V_F, 5945, 5945/5955 base, 5945-55i, 5945i, 5945V_F, 5955, 5955i, 5955V_F, 5955V_K, 6655i/X, 7125/T, 7125/TP, 7125/X, 7125S, 7125T, 7220/P, 7220/PT2, 7220/PTXF2, 7220/TP, 7220/x, 7220/XP, 7220i, 7220i/7225i Base, 7225, 7225/TP, 7225/TX, 7225/X, 7225/XP, 7225i, 7228, 7235, 7245, 7830/35i, 7830i, 7835i, 7845/55i, 7845i, 7855i, 7903V_F, 7970i, C226, C226U, W5325
Xerox WorkCentre Pro C2128, C2636, C3545

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,6 kg
Transportbreite:
25.1 cm
Transporttiefe:
3.4 cm
Transporthöhe:
15.2 cm
Transportgewicht:
499 g
Verbrauchsmaterialtyp:
Heftkartusche
Enthaltene Anz.:
3
Enthaltene Verbrauchsmaterialien:
15000 x Hefter

Kompatible Geräte:
Xerox:
AltaLink B 8000 Series; AltaLink B 8045; AltaLink B 8045 VF; AltaLink B 8055; AltaLink B 8055 VF; AltaLink B 8065; AltaLink B 8065 VF; AltaLink B 8075; AltaLink B 8075 Series; AltaLink B 8075 VF; AltaLink B 8075 VFN; AltaLink B 8090; AltaLink B 8090 Series; AltaLink B 8090 VF; AltaLink B 8090 VFN; AltaLink C 8000 Series; AltaLink C 8030; AltaLink C 8030 Series; AltaLink C 8030 VF; AltaLink C 8030 VS; AltaLink C 8030 VT; AltaLink C 8035; AltaLink C 8035 Series; AltaLink C 8035 VF; AltaLink C 8035 VS; AltaLink C 8035 VT; AltaLink C 8045; AltaLink C 8045 Series; AltaLink C 8045 VF; AltaLink C 8045 VS; AltaLink C 8055; AltaLink C 8055 Series; AltaLink C 8055 VF; AltaLink C 8055 VS; AltaLink C 8070; CopyCentre C 2128; CopyCentre C 2636; CopyCentre C 3545; Phaser 5500; Phaser 5500 B; Phaser 5500 DN; Phaser 5500 DT; Phaser 5500 DX; Phaser 5500 N; Phaser 5500 V DN; PrimeLink B 9100; PrimeLink B 9100 Series; PrimeLink B 9110; PrimeLink B 9125; PrimeLink B 9136; VersaLink B 7000 Series; VersaLink B 7025; VersaLink B 7025 Series; VersaLink B 7025 VD; VersaLink B 7025 VF; VersaLink B 7025 VS; VersaLink B 7025 VX; VersaLink B 7030; VersaLink B 7030 Series; VersaLink B 7030 VD; VersaLink B 7030 VF; VersaLink B 7030 VS; VersaLink B 7030 VX; VersaLink B 7035; VersaLink B 7035 Series; VersaLink B 7035 VD; VersaLink B 7035 VF; VersaLink B 7035 VS; VersaLink B 7035 VX; VersaLink B 7100 Series; VersaLink B 7125; VersaLink B 7130; VersaLink B 7135; VersaLink C 600 DN; VersaLink C 600 DNM; VersaLink C 600 DNS; VersaLink C 600 N; VersaLink C 600 NS; VersaLink C 600 Series; VersaLink C 600 X; VersaLink C 600 XL; VersaLink C 600 XLM; VersaLink C 600 XM; VersaLink C 600 XN; VersaLink C 605; VersaLink C 605 N; VersaLink C 605 Series; VersaLink C 605 XL; VersaLink C 605 XLM; VersaLink C 605 XLS; VersaLink C 605 XM; VersaLink C 605 XS; WC 4250; WC 4250 Series; WC 4250 V S; WC 4250 V SM; WC 4250 V U; WC 4250 V UM; WC 4250 V X; WC 4260; WC 4260 S; WC 4260 Series; WC 4260 SM; WC 4260 X; WC 4260 XF; WC 4260 XFM; WC 4260 XM; WC 4265; WC 5200 Series; WC 5222; WC 5222 KF; WC 5222 KFE; WC 5222 KFL; WC 5222 KPF; WC 5222 Kpfe; WC 5222 Kpfl; WC 5222 KPS; WC 5222 Kpse; WC 5222 Kpsl; WC 5222 KPT; WC 5222 Kpte; WC 5222 Kptl; WC 5222 KS; WC 5222 KSE; WC 5222 KSL; WC 5222 KT; WC 5222 KTE; WC 5222 KTL; WC 5222 KTU; WC 5222 KUF; WC 5222 Kufe; WC 5222 Kufex; WC 5222 Kufey; WC 5222 Kufl; WC 5222 Kuflx; WC 5222 KUFLY; WC 5222 Kufx; WC 5222 KUS; WC 5222 Kuse; WC 5222 Kusex; WC 5222 Kusey; WC 5222 Kusl; WC 5222 Kuslx; WC 5222 Kusly; WC 5222 Kusx; WC 5222 Kusy; WC 5222 Kute; WC 5222 Kutex; WC 5222 Kutl; WC 5222 Kutlx; WC 5222 KUTLY; WC 5222 Kutx; WC 5222 Series; WC 5225; WC 5225 Series; WC 5225 V F; WC 5225 V FE; WC 5225 V FNE; WC 5225 V Fnex; WC 5225 V Fney; WC 5225 V FNL; WC 5225 V Fnlx; WC 5225 V Fnly; WC 5225 V FNX; WC 5225 V S; WC 5225 V SE; WC 5225 V SL; WC 5225 V SN; WC 5225 V SNE; WC 5225 V Snex; WC 5225 V Sney; WC 5225 V Snlx; WC 5225 V Snly; WC 5225 V SNX; WC 5225 V SNY; WC 5225 V T; WC 5225 V TE; WC 5225 V TL; WC 5225 V TN; WC 5225 V TNE; WC 5225 V TNEL; WC 5225 V TNEX; WC 5225 V TNEY; WC 5225 V TNL; WC 5225 V Tnlx; WC 5225 V TNX; WC 5225 V TNY; WC 5230; WC 5230 Series; WC 5230 V F; WC 5230 V FE; WC 5230 V FNE; WC 5230 V Fnex; WC 5230 V Fney; WC 5230 V FNL; WC 5230 V Fnlx; WC 5230 V Fnly; WC 5230 V FNX; WC 5230 V S; WC 5230 V SE; WC 5230 V SL; WC 5230 V SN; WC 5230 V SNE; WC 5230 V Snex; WC 5230 V Sney; WC 5230 V Snlx; WC 5230 V Snly; WC 5230 V SNX; WC 5230 V SNY; WC 5230 V T; WC 5230 V TL; WC 5230 V TN; WC 5230 V TNE; WC 5230 V TNEX; WC 5230 V TNEY; WC 5230 V TNL; WC 5230 V TNLX; WC 5230 V TNX; WC 5230 V TNY; WC 5765; WC 5775; WC 5790; WC 5845; WC 5855; WC 5865; WC 5865 i; WC 5875; WC 5875 i; WC 5890; WC 5890 i; WC 7300 Series; WC 7328; WC 7335; WC 7335 FLX; WC 7335 FX; WC 7335 RX; WC 7335 Series; WC 7345; WC 7345 FX; WC 7345 RX; WC 7345 Series; WC 7346; WC 7346 FX; WC 7500 Series; WC 7525; WC 7530; WC 7535; WC 7545; WC 7556; WC 7700 Series; WC 7755; WC 7765; WC 7775; WC 7800 Series; WC 7830; WC 7830 F; WC 7830 i; WC 7830 Series; WC 7830 T; WC 7835; WC 7835 F; WC 7835 i; WC 7835 Series; WC 7835 T; WC 7845; WC 7845 F; WC 7845 i; WC 7845 Series; WC 7845 T; WC 7855; WC 7855 F; WC 7855 i; WC 7855 Series; WC 7900 Series; WC 7970; WC 7970 i; WC 7970 Series; WC Pro C 2128; WC Pro C 2636; WC Pro C 3545; WorkCentre 4250; WorkCentre 4250 Series; WorkCentre 4250 V S; WorkCentre 4250 V SM; WorkCentre 4250 V U; WorkCentre 4250 V UM; WorkCentre 4250 V X; WorkCentre 4260; WorkCentre 4260 S; WorkCentre 4260 Series; WorkCentre 4260 SM; WorkCentre 4260 X; WorkCentre 4260 XF; WorkCentre 4260 XFM; WorkCentre 4260 XM; WorkCentre 4265; WorkCentre 5200 Series; WorkCentre 5222; WorkCentre 5222 KF; WorkCentre 5222 KFE; WorkCentre 5222 KFL; WorkCentre 5222 KPF; WorkCentre 5222 Kpfe; WorkCentre 5222 Kpfl; WorkCentre 5222 KPS; WorkCentre 5222 Kpse; WorkCentre 5222 Kpsl; WorkCentre 5222 KPT; WorkCentre 5222 Kpte; WorkCentre 5222 Kptl; WorkCentre 5222 KS; WorkCentre 5222 KSE; WorkCentre 5222 KSL; WorkCentre 5222 KT; WorkCentre 5222 KTE; WorkCentre 5222 KTL; WorkCentre 5222 KTU; WorkCentre 5222 KUF; WorkCentre 5222 Kufe; WorkCentre 5222 Kufex; WorkCentre 5222 Kufey; WorkCentre 5222 Kufl; WorkCentre 5222 Kuflx; WorkCentre 5222 KUFLY; WorkCentre 5222 Kufx; WorkCentre 5222 KUS; WorkCentre 5222 Kuse; WorkCentre 5222 Kusex; WorkCentre 5222 Kusey; WorkCentre 5222 Kusl; WorkCentre 5222 Kuslx; WorkCentre 5222 Kusly; WorkCentre 5222 Kusx; WorkCentre 5222 Kusy; WorkCentre 5222 Kute; WorkCentre 5222 Kutex; WorkCentre 5222 Kutl; WorkCentre 5222 Kutlx; WorkCentre 5222 KUTLY; WorkCentre 5222 Kutx; WorkCentre 5222 Series; WorkCentre 5225; WorkCentre 5225 Series; WorkCentre 5225 V F; WorkCentre 5225 V FE; WorkCentre 5225 V FNE; WorkCentre 5225 V Fnex; WorkCentre 5225 V Fney; WorkCentre 5225 V FNL; WorkCentre 5225 V Fnlx; WorkCentre 5225 V Fnly; WorkCentre 5225 V FNX; WorkCentre 5225 V S; WorkCentre 5225 V SE; WorkCentre 5225 V SL; WorkCentre 5225 V SN; WorkCentre 5225 V SNE; WorkCentre 5225 V Snex; WorkCentre 5225 V Sney; WorkCentre 5225 V Snlx; WorkCentre 5225 V Snly; WorkCentre 5225 V SNX; WorkCentre 5225 V SNY; WorkCentre 5225 V T; WorkCentre 5225 V TE; WorkCentre 5225 V TL; WorkCentre 5225 V TN; WorkCentre 5225 V TNE; WorkCentre 5225 V TNEL; WorkCentre 5225 V TNEX; WorkCentre 5225 V TNEY; WorkCentre 5225 V TNL; WorkCentre 5225 V Tnlx; WorkCentre 5225 V TNX; WorkCentre 5225 V TNY; WorkCentre 5230; WorkCentre 5230 Series; WorkCentre 5230 V F; WorkCentre 5230 V FE; WorkCentre 5230 V FNE; WorkCentre 5230 V Fnex; WorkCentre 5230 V Fney; WorkCentre 5230 V FNL; WorkCentre 5230 V Fnlx; WorkCentre 5230 V Fnly; WorkCentre 5230 V FNX; WorkCentre 5230 V S; WorkCentre 5230 V SE; WorkCentre 5230 V SL; WorkCentre 5230 V SN; WorkCentre 5230 V SNE; WorkCentre 5230 V Snex; WorkCentre 5230 V Sney; WorkCentre 5230 V Snlx; WorkCentre 5230 V Snly; WorkCentre 5230 V SNX; WorkCentre 5230 V SNY; WorkCentre 5230 V T; WorkCentre 5230 V TL; WorkCentre 5230 V TN; WorkCentre 5230 V TNE; WorkCentre 5230 V TNEX; WorkCentre 5230 V TNEY; WorkCentre 5230 V TNL; WorkCentre 5230 V TNLX; WorkCentre 5230 V TNX; WorkCentre 5230 V TNY; WorkCentre 5765; WorkCentre 5775; WorkCentre 5790; WorkCentre 5845; WorkCentre 5855; WorkCentre 5865; WorkCentre 5865 i; WorkCentre 5875; WorkCentre 5875 i; WorkCentre 5890; WorkCentre 5890 i; WorkCentre 7300 Series; WorkCentre 7328; WorkCentre 7335; WorkCentre 7335 FLX; WorkCentre 7335 FX; WorkCentre 7335 RX; WorkCentre 7335 Series; WorkCentre 7345; WorkCentre 7345 FX; WorkCentre 7345 RX; WorkCentre 7345 Series; WorkCentre 7346; WorkCentre 7346 FX; WorkCentre 7500 Series; WorkCentre 7525; WorkCentre 7530; WorkCentre 7535; WorkCentre 7545; WorkCentre 7556; WorkCentre 7700 Series; WorkCentre 7755; WorkCentre 7765; WorkCentre 7775; WorkCentre 7800 Series; WorkCentre 7830; WorkCentre 7830 F; WorkCentre 7830 i; WorkCentre 7830 Series; WorkCentre 7830 T; WorkCentre 7835; WorkCentre 7835 F; WorkCentre 7835 i; WorkCentre 7835 Series; WorkCentre 7835 T; WorkCentre 7845; WorkCentre 7845 F; WorkCentre 7845 i; WorkCentre 7845 Series; WorkCentre 7845 T; WorkCentre 7855; WorkCentre 7855 F; WorkCentre 7855 i; WorkCentre 7855 Series; WorkCentre 7900 Series; WorkCentre 7970; WorkCentre 7970 i; WorkCentre 7970 Series; WorkCentre PRO WorkCentre Pro C 2128; WorkCentre PRO WorkCentre Pro C 2636; WorkCentre PRO WorkCentre Pro C 3545
Lexmark:
C 950 DE
Dell:
7330 dn
Weitere Suchbegriffe: Heizungseinheit, fixiereinheit xerox, fixiereinheit, xerox, 7125, 7130, 008r12941, 12941, workcentre, heftkartusche, altalink, 5845/5855, 700;, c8155, c8170;, versalink, b7125, b7130, b7135, c7120, c7125, c7130, 5845, 5855, 8155, 8170, 7135, 7120, 58455855
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,15*
ab € 75,77*
€ 96,59*
€ 5,95*
ab € 76,91*
€ 97,09*
Frei Haus
ab € 81,77*
€ 103,07*
€ 4,50*
ab € 84,52*
€ 106,37*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 87,63*
€ 110,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,27*
€ 131,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,68*
€ 130,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,98*
€ 114,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,40*
€ 113,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,63*
€ 104,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.