Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RNS® Patchkabel mit Rastnasenschutz, Cat. 6, S/FTP, PiMF, PVC, 250MHz, blau, 5m, Good Connections (8060-050B)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-1532989
Hersteller:
     Good Connections
Herst.-Nr.:
     8060-050B
EAN/GTIN:
     4014619018796
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel

Übersicht

Kurzinfo  Alcasa GOOD CONNECTIONS - Patch-Kabel - RJ-45 (M) - RJ-45 (M) - 5 m - S-STP/PiMF - (Kategorie 6) - blau
Gruppe  Netzwerkkabel
Hersteller  Alcasa electronik
Hersteller Art. Nr.  8060-050B
EAN/UPC  4014619018796

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Alcasa GOOD CONNECTIONS Patch-Kabel - 5 m
Paketierte Menge  1
Typ  Patch-Kabel
Technologie  Paare in Metallfolie (PiMf)
SSTP-Kabel
Länge  5 m
Anschluss/Anschlüsse  1 x RJ-45 - männlich
Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende)  1 x RJ-45 - männlich
Produktzertifizierungen  EIA/TIA-568B Kategorie 6
Farbe  Blau

Ausführliche Details

Allgemein  
Paketierte Menge  1
Typ des Netzwerkkabels  Patch-Kabel
Technologie  Paare in Metallfolie (PiMf)
SSTP-Kabel
Kabelmantelmaterial  PVC
Paare pro Kabel  4 Paar(e)
Länge  5 m
Farbe  Blau
  
Konnektivität  
Anschluss/Anschlüsse  1 x RJ-45 - männlich
Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende)  1 x RJ-45 - männlich
  
Verschiedenes  
Produktzertifizierungen  EIA/TIA-568B Kategorie 6

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,2 kg
Paketierte Menge:
1
Typ des Netzwerkkabels:
Patch-Kabel
Technologie:
Paare in Metallfolie (PiMf) , SSTP-Kabel
Kabelmantelmaterial:
PVC
Paare pro Kabel:
4 Paar(e)
Länge:
5 m
Farbe:
Blau
Anschluss/Anschlüsse:
1 x RJ-45 - männlich
Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende):
1 x RJ-45 - männlich
Produktzertifizierungen:
EIA/TIA-568B Kategorie 6
Weitere Suchbegriffe: patchkabel cat6 5m blau, patch kabel, patch-kabel 5m, good, connections, 8060, 8060050b, blau, 250mhz, 050b, patchkabel, sftp, cat6, rastnasenschutz, cat., s/ftp, pimf, patch, netzwerkkabel, rj45, rns®
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1785
€ 9,90*
ab € 1,86*
€ 2,95*
€ 5,00*
ab € 2,13*
€ 3,37*
17 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 5,02*
€ 7,51*
4 Tage
9
€ 1,00*
ab € 11,02*
€ 15,55*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 14,64*
€ 20,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,56*
€ 24,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,48*
€ 21,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,52*
€ 20,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,59*
€ 19,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 16,16*
€ 19,23
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 14,64*
€ 17,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.