Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RNS® Patchkabel mit Rastnasenschutz, Cat. 6, S/FTP, PiMF, PVC, 250MHz, gelb, 0,5m, Good Connections (8060-005Y)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-1532952
Hersteller:
     Good Connections
Herst.-Nr.:
     8060-005Y
EAN/GTIN:
     4014619018741
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel

Übersicht

Kurzinfo  Good Connections - Patch-Kabel - RJ-45 (M) - RJ-45 (M) - 50 cm - SFTP - CAT 6 - Gelb
Gruppe  Netzwerkkabel
Hersteller  Alcasa electronik
Hersteller Art. Nr.  8060-005Y
EAN/UPC  4014619018741

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Good Connections Patch-Kabel - 50 cm - Gelb
Typ  Patch-Kabel - CAT 6
Technologie  SFTP-Kabel
Verdrahtungsschema  T568B
Abschirmungsmaterial  Folie
Länge  50 cm
Anschlüsse  1 x RJ-45 - männlich
Anschlussstellen (Andere Seite)  1 x RJ-45 - männlich
Farbe  Gelb

Ausführliche Details

Allgemein  
Typ des Netzwerkkabels  Patch-Kabel - CAT 6
Technologie  SFTP-Kabel
Verdrahtungsschema  T568B
Abschirmungsmaterial  Folie
Kabelmantelmaterial  PVC
Länge  50 cm
Farbe  Gelb
  
Konnektivität  
Anschlüsse  1 x RJ-45 - männlich
Anschlussstellen (Andere Seite)  1 x RJ-45 - männlich
  
Verschiedenes  
Kennzeichnung  Bis zu 250 MHz

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Typ des Netzwerkkabels:
Patch-Kabel - CAT 6
Technologie:
SFTP-Kabel
Verdrahtungsschema:
T568B
Abschirmungsmaterial:
Folie
Kabelmantelmaterial:
PVC
Länge:
50 cm
Farbe:
Gelb
Anschlüsse:
1 x RJ-45 - männlich
Anschlussstellen (Andere Seite):
1 x RJ-45 - männlich
Kennzeichnung:
Bis zu 250 MHz
Weitere Suchbegriffe: patchkabel cat6, patchkabel, good connections patchkabel, good, connections, 8060, 8060005y, gelb, 250mhz, sftp, 005y, rastnasenschutz, cat., s/ftp, pimf, cat6, rns®, 050m
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
747
1
€ 9,90*
ab € 0,67*
€ 1,12*
1
€ 6,78*
ab € 0,72*
€ 1,20*
1
€ 5,00*
ab € 0,72*
€ 1,20*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 3,51*
ab € 5,31*
€ 7,87*
Lager 2753
1
€ 3,50*
ab € 14,59*
€ 20,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,34*
€ 24,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,20*
€ 21,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,54*
€ 19,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 16,04*
€ 19,09
pro Stück
ab 200 Stück
€ 15,71*
€ 18,69
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 14,59*
€ 17,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.