Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-1520999 Herst.-Nr.: 7968200 EAN/GTIN: 4051273968203 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Schäfer Kabelführungsbügel 82x170 mm 7968200 - Kabelbügel (Kabelmanagement) | Gruppe | Netzwerkzubehör | Hersteller | SCHÄFER | Hersteller Art. Nr. | 7968200 | EAN/UPC | | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Schäfer 7968200 - Kabelbügel (Kabelmanagement) | Produkttyp | Kabelbügel (Kabelmanagement) | Paketierte Menge | 10 (Spezifikationen gelten für einen Artikel) | Produktmaterial | Stahl | Ausführliche Details Allgemein | | Paketierte Menge | 10 | Produkttyp | Kabelbügel (Kabelmanagement) | Produktmaterial | Stahl | Breite | 17 cm | Tiefe | 8.2 cm | | | Verschiedenes | | Rack-Größe | 48,30cm (19") | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 2,4 kg | Paketierte Menge: | 10 | Produkttyp: | Kabelbügel (Kabelmanagement) | Produktmaterial: | Stahl | Breite: | 17 cm | Tiefe: | 8.2 cm | Rack-Größe: | 48,30cm (19") |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rangierbügel, Kabel-Organizer, Kabelbefestigung, Kabelbriden, Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, kabelbefestigung, 7968200, schäfer, schfer, stahl, kabelfhrungsbgel, itsystems, kabelführungsbügel, 351257, systems, stück, 82x170mm, 82x170, stck |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Packung | € 5,00* | ab € 32,12* | € 43,27* | | | | | 19 Tage | | | | | pro Packung | € 5,90* | ab € 32,13* | € 43,38* | | | | | | | | | | pro Packung | € 3,90* | ab € 33,15* | € 44,43* | | | | Lager 2753 | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 47,59* | € 62,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|