Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IBM 4GB PC3-12800 - DDR3 - PC/server - 240-pin DIMM (FRU03T6566)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-1494476
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     FRU03T6566
EAN/GTIN:
     5711045885792
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR3 RAM
DDR3 ECC-RAM

Hauptmerkmale

Speicher  
RAM-Speicher  4 GB
Interner Speichertyp  DDR3
Speichertaktfrequenz  1600 MHz
Komponente für  PC/server
Memory Formfaktor  240-pin DIMM
ECC  Nicht
Unbuffered Speicher  Ja

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,2 kg
RAM-Speicher:
4 GB
Interner Speichertyp:
DDR3
Speichertaktfrequenz:
1600 MHz
Komponente für:
PC/server
Memory Formfaktor:
240-pin DIMM
ECC:
Nicht
Unbuffered Speicher:
Ja
Weitere Suchbegriffe: DDR3 RAM ECC, Desktop-PC-Speicher, ECC-RAM, RAM ECC, ddr ram 4gb, ddr ram, lenovo, fru03t6566, 6566, ddr3, pc312800, pc/server, 240pin, dimm, 12800, pcserver, server
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
7
€ 10,00*
ab € 45,62*
€ 48,10*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 62,84*
€ 66,22*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,22*
€ 78,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,92*
€ 78,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,59*
€ 76,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,30*
€ 76,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 63,95*
€ 76,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 62,84*
€ 74,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.