Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Team - Flash-Speicherkarte (microSDHC/SD-Adapter inbegriffen) - 16 GB - UHS Class 1 - microSDHC UHS-I


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Team Group microSDHC Class 10 16 GB Klasse 10
Team Group microSDHC Class 10 16 GB Klasse 10
Artikel-Nr.:
     2753I-1489559
Hersteller:
     Team Group
Herst.-Nr.:
     TUSDH16GUHS03
EAN/GTIN:
     0765441005754
Suchbegriffe:
SDHC
SDHC Card
SDHC Karte
SDHC Speicherkarte

Übersicht

Kurzinfo  Team - Flash-Speicherkarte (microSDHC/SD-Adapter inbegriffen) - 16 GB - UHS Class 1 - microSDHC UHS-I
Gruppe  Flash-Speicher
Hersteller  Team Group
Hersteller Art. Nr.  TUSDH16GUHS03
Modell  
EAN/UPC  0765441005754

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Team - Flash-Speicherkarte - 16 GB - microSDHC UHS-I
Produkttyp  Flash-Speicherkarte
Formfaktor  microSDHC UHS-I Speicherkarte
Speicherkapazität  16 GB
Geschwindigkeit  UHS Class 1
Versorgungsspannung  2.7 - 3.6 V
Enthaltener Speicheradapter  microSDHC/SD-Adapter
Erforderliches Betriebssystem  Apple MacOS, Linux 2.4, Microsoft Windows 2000/XP/Vista/7

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Flash-Speicherkarte
Speicherkapazität  16 GB
Kompatibilität  Nicht spezifisch
  
Speicher  
SD Speed Class  UHS Class 1
Lesegeschwindigkeit  Bis zu 40 MB/s
Schreibgeschwindigkeit  Bis zu 10 MB/s
Formfaktor  microSDHC UHS-I Speicherkarte
Versorgungsspannung  2.7 - 3.6 V
Enthaltener Speicheradapter  microSDHC/SD-Adapter
  
Verschiedenes  
Kennzeichnung  FCC, RoHS
  
Software / Systemanforderungen  
Erforderliches Betriebssystem  Apple MacOS, Linux 2.4, Microsoft Windows 2000/XP/Vista/7
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  15 mm
Tiefe  11 mm
Stärke  1 mm
Gewicht  2 g
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  0 °C
Max. Betriebstemperatur  60 °C

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,1 kg
Produkttyp:
Flash-Speicherkarte
Speicherkapazität:
16 GB
Kompatibilität:
Nicht spezifisch
SD Speed Class:
UHS Class 1
Lesegeschwindigkeit:
Bis zu 40 MB/s
Schreibgeschwindigkeit:
Bis zu 10 MB/s
Formfaktor:
microSDHC UHS-I Speicherkarte
Versorgungsspannung:
2.7 - 3.6 V
Enthaltener Speicheradapter:
microSDHC/SD-Adapter
Kennzeichnung:
FCC, RoHS
Erforderliches Betriebssystem:
Apple MacOS, Linux 2.4, Microsoft Windows 2000/XP/Vista/7
Breite:
15 mm
Tiefe:
11 mm
Stärke:
1 mm
Min Betriebstemperatur:
0 °C
Max. Betriebstemperatur:
60 °C
Weitere Suchbegriffe: sdhc, team, microsdhc, tusdh16guhs03, group, class, 16384, orange, 16gb, flashspeicherkarte, microsdhc/sdadapter, inbegriffen, uhsi, micro, secure, digital, highcapacity, mb/s, microsdhcsdadapter, flash, speicherkarte, adapter, high, capacity
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,38*
€ 33,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,14*
€ 33,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,66*
€ 31,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,80*
€ 30,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,70*
€ 28,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,25*
€ 24,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.