Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

V7 VASDH16GCL4R - Flash-Speicherkarte - 16 GB - Class 4 - SDHC - Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-1472551
Hersteller:
     V7
Herst.-Nr.:
     VASDH16GCL4R-2E
EAN/GTIN:
     4038489029065
Suchbegriffe:
SD Card
SD Karte
SD Speicherkarte
SDHC

Übersicht

Kurzinfo  V7 VASDH16GCL4R - Flash-Speicherkarte - 16 GB - Class 4 - SDHC - Blau
Gruppe  Flash-Speicher
Hersteller  V7
Hersteller Art. Nr.  VASDH16GCL4R-2E
Modell  VASDH16GCL4R
EAN/UPC  4038489029065

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  V7 VASDH16GCL4R - Flash-Speicherkarte - 16 GB - SDHC
Produkttyp  Flash-Speicherkarte
Formfaktor  SDHC-Speicherkarte
Speicherkapazität  16 GB
Geschwindigkeit  Class 4
Farbe  Blau
Versorgungsspannung  2.7 - 3.6 V

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Flash-Speicherkarte
Speicherkapazität  16 GB
Farbe  Blau
  
Arbeitsspeicher  
Geschwindigkeitsklasse  Class 4
Formfaktor  SDHC-Speicherkarte
Versorgungsspannung  2.7 - 3.6 V
Besonderheiten  ECC-Unterstützung, Content Protection for Recorded Media (CPRM)
  
Verschiedenes  
Kennzeichnung  FCC, RoHS, WEEE

Weitere Informationen:
Gewicht:
2,0 kg
Produkttyp:
Flash-Speicherkarte
Speicherkapazität:
16 GB
Farbe:
Blau
Geschwindigkeitsklasse:
Class 4
Formfaktor:
SDHC-Speicherkarte
Versorgungsspannung:
2.7 - 3.6 V
Kennzeichnung:
FCC, RoHS, WEEE
Weitere Suchbegriffe: SDHC Card, SDHC Karte, SDHC Speicherkarte, sd card 16gb, sdhc, vasdh16gcl4r2e, card, 16gb, class, 16384, vasdh16gcl4r, retail, flashspeicherkarte, blau, speicherkarten/, kapazität:, kartenformat:, securedigital, speicherkarten, kapazitt, kartenformat, flash, speicherkarte, kapazität
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 3,75*
€ 5,87*
9 Tage
71
€ 5,00*
ab € 4,37*
€ 6,80*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 11,50*
€ 16,47*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,47*
€ 19,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,81*
€ 18,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,15*
€ 18,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,44*
€ 17,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,16*
€ 15,66
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 11,50*
€ 13,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.