Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend PSD330 - SSD - 64GB - intern - 6,4 cm (2.5") - IDE/ATA (TS64GPSD330)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-1466707
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS64GPSD330
EAN/GTIN:
     0760557824862
Suchbegriffe:
IDE Festplatte
IDE Festplatten
IDE HDD
IDE Hard Drive

Übersicht

Kurzinfo  Transcend PSD330 - Solid-State-Disk - 64 GB - intern - 6.4 cm (2.5") - IDE/ATA
Gruppe  Festplatten
Hersteller  Transcend
Hersteller Art. Nr.  TS64GPSD330
Modell  PSD330
EAN/UPC  0760557824862

Hauptmerkmale



Produktbeschreibung  Transcend PSD330 - Solid-State-Disk - 64 GB - IDE/ATA
Typ  Solid-State-Disk - intern
Kapazität  64 GB
NAND-Flash-Speichertyp  Multi-Level-Cell (MLC)
Formfaktor  6.4 cm (2.5")
Schnittstelle  IDE/ATA
Merkmale  Stoßfest, DMA unterstützt, Wear Leveling Support, Advanced Power Shield, Error Correction Code (ECC) , S.M.A.R.T.
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  6.985 cm x 10.03 cm x 0.74 cm
Gewicht  55 g

Ausführliche Details





Allgemein  
Gerätetyp  Solid-State-Disk - intern
Kapazität  64 GB
NAND-Flash-Speichertyp  Multi-Level-Cell (MLC)
Formfaktor  6.4 cm (2.5")
Schnittstelle  IDE/ATA
Merkmale  Stoßfest, DMA unterstützt, Wear Leveling Support, Advanced Power Shield, Error Correction Code (ECC) , S.M.A.R.T.
Breite  6.985 cm
Tiefe  10.03 cm
Höhe  0.74 cm
Gewicht  55 g
  
Leistung  
Interner Datendurchsatz  119 MBps (lesen)/ 67 MBps (Schreiben)
  
Zuverlässigkeit  
MTBF  1,000,000 Stunden
  
Erweiterung und Konnektivität  
Schnittstellen  1 x IDE/ATAPI - IDC 44-polig
Kompatible Einschübe  1 x intern - 6.4 cm (2.5")
  
Verschiedenes  
Kennzeichnung  BSMI, FCC, RoHS, WEEE, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-6, REACH, ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001-2007
  
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  0 °C
Max. Betriebstemperatur  70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb  0 - 95% (nicht kondensierend)
Schocktoleranz  1500 g bei 0,5 ms
Vibrationstoleranz  20 g @ 20-2000 Hz (in Betrieb)

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Gerätetyp:
Solid-State-Disk - intern
Kapazität:
64 GB
NAND-Flash-Speichertyp:
Multi-Level-Cell (MLC)
Formfaktor:
6.4 cm (2.5")
Schnittstelle:
IDE/ATA
Breite:
6.985 cm
Tiefe:
10.03 cm
Höhe:
0.74 cm
Interner Datendurchsatz:
119 MBps (lesen)/ 67 MBps (Schreiben)
MTBF:
1,000,000 Stunden
Schnittstellen:
1 x IDE/ATAPI - IDC 44-polig
Kompatible Einschübe:
1 x intern - 6.4 cm (2.5")
Min Betriebstemperatur:
0 °C
Max. Betriebstemperatur:
70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb:
0 - 95% (nicht kondensierend)
Schocktoleranz:
1500 g bei 0,5 ms
Vibrationstoleranz:
20 g @ 20-2000 Hz (in Betrieb)
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
13
Frei Haus
ab € 88,14*
€ 109,64*
2 Tage
8
€ 6,90*
ab € 89,55*
€ 110,76*
Frei Haus
ab € 89,50*
€ 111,06*
€ 6,78*
ab € 92,04*
€ 113,96*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 105,27*
€ 129,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,25*
€ 153,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,76*
€ 152,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,80*
€ 141,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,09*
€ 136,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,27*
€ 125,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.