Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend PSD330 - SSD - 32GB - intern - 6,4 cm (2.5") - IDE/ATA (TS32GPSD330)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-1466705
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS32GPSD330
EAN/GTIN:
     0760557824879
Suchbegriffe:
IDE Festplatte
IDE Festplatten
IDE HDD
IDE Hard Drive

Übersicht

Kurzinfo  Transcend PSD330 - Solid-State-Disk - 32 GB - intern - 6.4 cm (2.5") - IDE/ATA
Gruppe  Festplatten
Hersteller  Transcend
Hersteller Art. Nr.  TS32GPSD330
Modell  PSD330
EAN/UPC  0760557824879

Hauptmerkmale



Produktbeschreibung  Transcend PSD330 - Solid-State-Disk - 32 GB - IDE/ATA
Typ  Solid-State-Disk - intern
Kapazität  32 GB
NAND-Flash-Speichertyp  Multi-Level-Cell (MLC)
Formfaktor  6.4 cm (2.5")
Schnittstelle  IDE/ATA
Merkmale  Stoßfest, DMA unterstützt, Wear Leveling Support, Advanced Power Shield, Error Correction Code (ECC) , S.M.A.R.T.
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  6.985 cm x 10.03 cm x 0.74 cm
Gewicht  55 g

Ausführliche Details





Allgemein  
Gerätetyp  Solid-State-Disk - intern
Kapazität  32 GB
NAND-Flash-Speichertyp  Multi-Level-Cell (MLC)
Formfaktor  6.4 cm (2.5")
Schnittstelle  IDE/ATA
Merkmale  Stoßfest, DMA unterstützt, Wear Leveling Support, Advanced Power Shield, Error Correction Code (ECC) , S.M.A.R.T.
Breite  6.985 cm
Tiefe  10.03 cm
Höhe  0.74 cm
Gewicht  55 g
  
Leistung  
Interner Datendurchsatz  119 MBps (lesen)/ 67 MBps (Schreiben)
  
Zuverlässigkeit  
MTBF  1,000,000 Stunden
  
Erweiterung und Konnektivität  
Schnittstellen  1 x IDE/ATAPI - IDC 44-polig
Kompatible Einschübe  1 x intern - 6.4 cm (2.5")
  
Verschiedenes  
Kennzeichnung  BSMI, FCC, RoHS, WEEE, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-6, REACH, ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001-2007
  
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  0 °C
Max. Betriebstemperatur  70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb  0 - 95% (nicht kondensierend)
Schocktoleranz  1500 g bei 0,5 ms
Vibrationstoleranz  20 g @ 20-2000 Hz (in Betrieb)

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Gerätetyp:
Solid-State-Disk - intern
Kapazität:
32 GB
NAND-Flash-Speichertyp:
Multi-Level-Cell (MLC)
Formfaktor:
6.4 cm (2.5")
Schnittstelle:
IDE/ATA
Breite:
6.985 cm
Tiefe:
10.03 cm
Höhe:
0.74 cm
Interner Datendurchsatz:
119 MBps (lesen)/ 67 MBps (Schreiben)
MTBF:
1,000,000 Stunden
Schnittstellen:
1 x IDE/ATAPI - IDC 44-polig
Kompatible Einschübe:
1 x intern - 6.4 cm (2.5")
Min Betriebstemperatur:
0 °C
Max. Betriebstemperatur:
70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb:
0 - 95% (nicht kondensierend)
Schocktoleranz:
1500 g bei 0,5 ms
Vibrationstoleranz:
20 g @ 20-2000 Hz (in Betrieb)
Weitere Suchbegriffe: IDE Harddisk, Internal Hard Drives, Interne Festplatte, internal HDD, interne Festplatten, Internes SSD, Internes Solid State Drive, Festplatte Laptop, Festplatte Notebook, Laptop Festplatte, Laptop Festplatten, Laptop HDD, Laptop Hard Drives, Notebook Festplatte, Notebook Festplatten, Notebook HDD, Notebook Hard Drives, SSD, SSD Festplatten, Solid State Disk, Solid State Drive, transcend 2.5" solid state disk, ide festplatte, ide festplatte 2.5 zoll, transcend, ts32gpsd330, psd330, 2.5", 32gb, intern, ide/ata, ideata, pata, 635cm, 2.5zoll, 0840518824879, 25zoll, 35cm, 5zoll, 6.3cm, 2.5/6.35cm, interne, 6.35, zoll, 2.5in, 6.35cm, standard, 44pin, 63cm, 25635cm
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 46,06*
€ 59,77*
3 Tage
2
€ 4,90*
ab € 47,37*
€ 60,87*
22 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 48,38*
€ 62,36*
€ 6,78*
ab € 49,12*
€ 63,56*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 56,59*
€ 72,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,29*
€ 86,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,68*
€ 84,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,93*
€ 78,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,72*
€ 75,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,70*
€ 73,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 56,59*
€ 67,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.