Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS - Laptop-Batterie - Lithium-Ionen - 6 Zellen - 4700 mAh - für A55; A56; K55


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASUS 6 cell, 10.8 V, 50 W Akku
ASUS 6 cell, 10.8 V, 50 W Akku
Artikel-Nr.:
     2753I-1459943
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     0B110-00050800
EAN/GTIN:
     5711045529719
Suchbegriffe:
Akku für LG
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook

Übersicht

Kurzinfo  ASUS - Laptop-Batterie - Lithium-Ionen - 6 Zellen - 4700 mAh - für A55; A56; K55
Gruppe  USV und Stromversorgungsgeräte
Hersteller  ASUS
Hersteller Art. Nr.  0B110-00050800
Modell  
EAN/UPC  5711045529719

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  ASUS - Laptop-Batterie - Li-Ion - 4700 mAh
Gerätetyp  Laptop-Batterie
Batterie  Lithium-Ionen 6 Zellen - 4700 mAh
Entwickelt für  A55A; A55DR; A55VD; A55VJ; A55VM; A56CA; A56CB; A56CM; K55A; K55DR; K55N; K55VD; K55VJ; K55VM

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Laptop-Batterie
  
Batterie  
Technologie  6 Zellen Lithium-Ionen
Kapazität  4700 mAh
  
Informationen zur Kompatibilität  
Entwickelt für  ASUS A55A
ASUS A55DR
ASUS A55VD
ASUS A55VJ
ASUS A55VM
ASUS A56CA
ASUS A56CB
ASUS A56CM
ASUS K55A
ASUS K55DR
ASUS K55N
ASUS K55VD
ASUS K55VJ
ASUS K55VM

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,5 kg
Gerätetyp:
Laptop-Batterie
Technologie:
6 Zellen Lithium-Ionen
Kapazität:
4700 mAh
Weitere Suchbegriffe: Akku für Notebooks, Akkus für Notebook, Laptop-Akku, Laptop-Akkus, Laptopakku, Notebook Akku, Notebook-Akkus, Notebookakku, Notebookakku für Asus, akku für laptop, asus, 00050800, 0b11000050800, 4700, 0b110, batteri, bærbar, computer, laptopbatterie, lithiumionen, zellen, a55;, a56;, cell, 10.8, notebook/tablet, k45a, k45de, k45dr, k45n, k45vd, k45vg, k45vm, k45vs, k55de, k55n
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 92,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,65*
€ 141,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,95*
€ 140,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,99*
€ 130,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,47*
€ 126,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,51*
€ 110,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.