Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALLNET 98831 Innenraum Freistehend Kabellos (ALL4432)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-1459771
Hersteller:
     ALLNET
Herst.-Nr.:
     ALL4432
EAN/GTIN:
     4038816006219
Suchbegriffe:
Helligkeitssensor
Sensorgehäuse
Sonnensensor
helligkeitssensor

Hauptmerkmale

Technische Details  
Zweck  Innenraum
Typ  Freistehend
Übertragungstechnik  Kabellos
Standard-Schnittstellen  RJ-45
Material  Metall
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  79 mm
Tiefe  50 mm
Höhe  24 mm
Gewicht  230 g
  
Betriebsbedingungen  
Temperaturbereich bei Lagerung  45 - 90 °C
Luftfeuchtigkeit (außer Betrieb)  0 - 100%
  
Zertifikate  
RoHS-Kompatibel  Ja
Zertifizierung  CE
  
Bildschirm  
Eingebaute Anzeige  Nicht
  
Verpackungsinhalt  
Verpackungsinhalt  1x ALL4432 Brightness sensor 1x connection cable

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,5 kg
Zweck:
Innenraum
Typ:
Freistehend
Übertragungstechnik:
Kabellos
Standard-Schnittstellen:
RJ-45
Material:
Metall
Breite:
79 mm
Tiefe:
50 mm
Höhe:
24 mm
Temperaturbereich bei Lagerung:
45 - 90 °C
Luftfeuchtigkeit (außer Betrieb):
0 - 100%
RoHS-Kompatibel:
Ja
Zertifizierung:
CE
Eingebaute Anzeige:
Nicht
Verpackungsinhalt:
1x ALL4432 Brightness sensor
Weitere Suchbegriffe: 4432, allnet, all4432, all4432white, 98831, sensor, analog, metall, gehäuse, white, innenraum, freistehend, kabellos, gehuse
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
12
€ 8,00*
ab € 35,62*
€ 48,07*
4 Tage
12
€ 6,00*
ab € 35,87*
€ 48,07*
5 Tage
11
€ 1,00*
ab € 50,90*
€ 67,26*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 62,34*
€ 81,06*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,06*
€ 96,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,82*
€ 94,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,07*
€ 91,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,54*
€ 87,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 71,28*
€ 84,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 62,34*
€ 74,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.