Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell - Laptop-Batterie - Lithium-Ionen - 6 Zellen - 4400 mAh - für Latitude E6220, E6230, E6320, E6320 N-Series, E6430S


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DELL 9GXD5 Notebook-Ersatzteil Akku
DELL 9GXD5 Notebook-Ersatzteil Akku
Artikel-Nr.:
     2753I-1453079
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     9GXD5
EAN/GTIN:
     5711045521300
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks

Übersicht

Kurzinfo  Dell - Laptop-Batterie - Lithium-Ionen - 6 Zellen - 4400 mAh - für Latitude E6220, E6230, E6320, E6320 N-Series, E6430S
Gruppe  USV und Stromversorgungsgeräte
Hersteller  Dell
Hersteller Art. Nr.  9GXD5
Modell  
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Dell - Laptop-Batterie - Li-Ion - 4400 mAh
Gerätetyp  Laptop-Batterie
Batterie  Lithium-Ionen 6 Zellen - 4400 mAh
Entwickelt für  Latitude E6220, E6230, E6320, E6320 N-Series, E6430S

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Laptop-Batterie
  
Batterie  
Technologie  6 Zellen Lithium-Ionen
Bereitgestellte Spannung  11.1 V
Kapazität  4400 mAh
  
Informationen zur Kompatibilität  
Entwickelt für  Dell Latitude E6220, E6230, E6320, E6320 N-Series, E6430S

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,3 kg
Gerätetyp:
Laptop-Batterie
Technologie:
6 Zellen Lithium-Ionen
Bereitgestellte Spannung:
11.1 V
Kapazität:
4400 mAh
Entwickelt für:
Dell Latitude E6220, E6230, E6320, E6320 N-Series, E6430S
Weitere Suchbegriffe: Akkus für Notebook, Laptop-Akku, Laptop-Akkus, Laptopakku, Notebook Akku, Notebook-Akkus, Notebookakku, Notebookakku für DELL, notebook akku 4400mah, akku für laptop, dell, 9gxd5, 4400, e6320, battery, cell, 65whr, 6320, laptopbatterie, lithiumionen, zellen, latitude, e6220, e6230, nseries, e6430s, 6220, 6230, 6430, laptop, batterie, lithium, ionen, series
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 7,50*
ab € 84,12*
€ 107,02*
14 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 107,28*
€ 136,30*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 107,88*
€ 136,90*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,90*
€ 162,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,61*
€ 161,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,47*
€ 149,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,58*
€ 144,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,88*
€ 128,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.