Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logilink 2direct - Stromkabel (250 VAC) - CEE 7/7 (SCHUKO) (M) - IEC 320 EN 60320 C13 (W) - 2 m - 90-Grad-Anschluss - Schwarz (CP103)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LogiLink Swiss-IEC - IEC-C13, 2m Schwarz C13-Koppler
LogiLink Swiss-IEC - IEC-C13, 2m Schwarz C13-Koppler
Artikel-Nr.:
     2753I-1435410
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     CP103
EAN/GTIN:
     4052792002089
Suchbegriffe:
Kaltgeräte-Verlängerung
Kaltgeräteverlängerung
Kaltgeräte-Zuleitung
Kaltgerätekabel

Übersicht

Kurzinfo  2direct - Stromkabel (250 VAC) - CEE 7/7 (SCHUKO) (M) - IEC 320 EN 60320 C13 (W) - 2 m - 90-Grad-Anschluss - Schwarz
Gruppe  System- und Stromkabel
Hersteller  2direct
Hersteller Art. Nr.  CP103
Modell  2direct
EAN/UPC  4052792002089

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  2direct Stromkabel (250 VAC) - 2 m
Typ  Stromkabel (250 VAC)
Kabeleigenschaften  90-Grad-Anschluss
Länge  2 m
Anschlüsse  1 x Stromversorgung: CEE 7/7 (SCHUKO) - männlich
Anschlussstellen (Andere Seite)  1 x Netzstecker IEC 320 EN 60320 C13 - weiblich
Farbe  Schwarz

Ausführliche Details

Allgemein  
Typ  Stromkabel (250 VAC)
Kabeleigenschaften  90-Grad-Anschluss
Länge  2 m
Farbe  Schwarz
Farbkategorie  Schwarz
  
Konnektivität  
Anschlüsse  1 x Stromversorgung: CEE 7/7 (SCHUKO) - männlich
Anschlussstellen (Andere Seite)  1 x Netzstecker IEC 320 EN 60320 C13 - weiblich
  
Verschiedenes  
Kennzeichnung  RoHS

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,2 kg
Typ:
Stromkabel (250 VAC)
Kabeleigenschaften:
90-Grad-Anschluss
Länge:
2 m
Farbe:
Schwarz
Farbkategorie:
Schwarz
Anschlüsse:
1 x Stromversorgung: CEE 7/7 (SCHUKO) - männlich
Anschlussstellen (Andere Seite):
1 x Netzstecker IEC 320 EN 60320 C13 - weiblich
Kennzeichnung:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Netzkabel IEC-60320 C13 auf IEC-60320 C14, netzkabel iec-60320 c13 auf iec-60320 c14 2m, netzkabel iec-60320 c13 auf iec-60320 c14, logilink kaltgerätekabel, logilink, gewinkelt, 60320, cp103, schwarz, 2direct, stromkabel, power, wechselstrom, iecc13, netzkabel, schuko, stecker, buchse., netzstecker, sowie, kaltgerätestecker, sind, gewinkelt., kabel, länge, beträgt, meter., schutzkontaktstecker, 90°/, kaltgerätebuchse
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 2,19*
€ 3,41*
5 Tage
644
€ 9,90*
ab € 2,21*
€ 3,45*
3 Tage
4
€ 9,50*
ab € 3,64*
€ 5,58*
4 Tage
4
€ 9,50*
ab € 3,64*
€ 5,58*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 21,32*
€ 29,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,81*
€ 35,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,52*
€ 35,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,78*
€ 33,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,80*
€ 31,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,32*
€ 30,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,32*
€ 25,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LogiLink
CP090
ab € 2,13*
Ähnlich
EFB-Elektronik
EK501.2V2
ab € 2,27*
Ähnlich
EFB-Elektronik
EK501.2,5
ab € 5,34*
Ähnlich
EFB-Elektronik
EK501.5
ab € 8,34*
Ähnlich
Wagner
3001137
ab € 3,88*
Ähnlich
Wagner
3001175
ab € 5,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.