Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-1420341 Herst.-Nr.: 10581 EAN/GTIN: 4250255102363 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | AgfaPhoto - Flash-Speicherkarte (microSDHC/SD-Adapter inbegriffen) - 32 GB - microSDHC UHS-I | Gruppe | Flash-Speicher | Hersteller | AgfaPhoto | Hersteller Art. Nr. | 10581 | Modell | | EAN/UPC | 4250255102363 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | AgfaPhoto - Flash-Speicherkarte - 32 GB - microSDHC UHS-I | Produkttyp | Flash-Speicherkarte | Formfaktor | microSDHC UHS-I Memory Card | Speicherkapazität | 32 GB | Enthaltener Speicheradapter | microSDHC/SD-Adapter | Ausführliche Details Allgemein | | Produkttyp | Flash-Speicherkarte | Speicherkapazität | 32 GB | Kompatibilität | Nicht spezifisch | | | Speicher | | Formfaktor | microSDHC UHS-I Memory Card | Enthaltener Speicheradapter | microSDHC/SD-Adapter | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,0 kg | Produkttyp: | Flash-Speicherkarte | Speicherkapazität: | 32 GB | Kompatibilität: | Nicht spezifisch | Formfaktor: | microSDHC UHS-I Memory Card | Enthaltener Speicheradapter: | microSDHC/SD-Adapter |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: micro SD, micro SD Card, microSD, microSD Card, microSD Karte, mikroSD Card, mikroSD Karte, mikroSD Speicherkarte, micro sd 32gb, micro sd, agfa sdhc, 10581, agfaphoto, microsdhc, class, 32gb, uhsi, flashspeicherkarte, microsdhc/sdadapter, inbegriffen, adapter, 32768, microsdhcsdadapter, flash, speicherkarte, uhs1, +adapter, lupus, imaging, media, gmbh, high, speed, micro, secure, digital, highcapacity |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 4,49* | € 6,95* | | | | | 5 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 10,93* | € 15,53* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 15,83* | € 22,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|