Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell Festplatte - 1 TB - intern - 3.5" (8.9 cm) (G7X69)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-1407560
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     G7X69
EAN/GTIN:
     5711045443787
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten

Übersicht

Kurzinfo  Dell - Festplatte - 1 TB - intern - 3.5" (8.9 cm) - SATA 3Gb/s - 7200 U/min - wiederhergestellt - für PowerEdge R210, R310, R510, R515, R720, T110, T310, T620, T710; PowerVault NX3000, NX3100
Gruppe  Festplatten
Hersteller  Dell
Hersteller Art. Nr.  G7X69
Modell  
EAN/UPC  5711045443787

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Dell - Festplatte - 1 TB - SATA 3Gb/s
Typ  Festplatte - intern
Kapazität  1 TB
Formfaktor  3.5" (8.9 cm)
Schnittstelle  SATA 3Gb/s
Datenübertragungsrate  300 MBps
Spindelgeschwindigkeit  7200 U/min
Preistyp  Wiederhergestellt
Entwickelt für  PowerEdge 2970 (3.5"), R200 (3.5"), R210 (3.5"), R300 (3.5"), R310 (3.5"), R410 (3.5"), R510 (3.5"), R515 (3.5"), R710 (3.5"), R720 (3.5"), R720xd (3.5"), T100 (3.5"), T105 (3.5"), T110 (3.5"), T310 (3.5"), T410 (3.5"), T605 (3.5"), T610 (3.5"), T620 (3.5"), T710 (3.5"); PowerVault NX3000, NX3100

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Festplatte - intern
Kapazität  1 TB
Formfaktor  3.5" (8.9 cm)
Schnittstelle  SATA 3Gb/s
  
Leistung  
Übertragungsrate Laufwerk  300 MBps (extern)
Spindelgeschwindigkeit  7200 U/min
  
Erweiterung und Konnektivität  
Schnittstellen  1 x SATA 3 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld  3.5" (8.9 cm)
  
Verschiedenes  
Preistyp  Wiederhergestellt
  
Informationen zur Kompatibilität  
Entwickelt für  Dell PowerEdge 2970 (3.5"), R200 (3.5"), R210 (3.5"), R300 (3.5"), R310 (3.5"), R410 (3.5"), R510 (3.5"), R515 (3.5"), R710 (3.5"), R720 (3.5"), R720xd (3.5"), T100 (3.5"), T105 (3.5"), T110 (3.5"), T310 (3.5"), T410 (3.5"), T605 (3.5"), T610 (3.5"), T620 (3.5"), T710 (3.5")
Dell PowerVault NX3000, NX3100

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,4 kg
Gerätetyp:
Festplatte - intern
Kapazität:
1 TB
Formfaktor:
3.5" (8.9 cm)
Schnittstelle:
SATA 3Gb/s
Übertragungsrate Laufwerk:
300 MBps (extern)
Spindelgeschwindigkeit:
7200 U/min
Schnittstellen:
1 x SATA 3 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld:
3.5" (8.9 cm)
Preistyp:
Wiederhergestellt
Weitere Suchbegriffe: Festplatte SATA, HDD SATA, Hard Drive SATA, Harddisk SATA, SATA Festplatte, SATA Festplatten, SATA HDD, SATA Hard Drive, SATA Harddisk, 1tb 7.2k lff sata festplatte, festplatte sata, festplatte sata 1tb, dell, g7x69, festplatte, 7200, 1000, inch, intern, 3.5", sata, 3gb/s, wiederhergestellt, poweredge, r210, r310, r510, r515, r720, t110, t310, t620, t710;, powervault, nx3000, nx3100, interne, zoll
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 7,50*
ab € 203,28*
€ 237,85*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 304,14*
€ 346,71*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 346,71*
€ 412,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 345,76*
€ 411,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 336,23*
€ 400,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 328,96*
€ 391,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 304,14*
€ 361,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.