Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-1381528 Herst.-Nr.: 65365 EAN/GTIN: 4043619653652 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Delock - Audio-Adapter - Klinke 3,5 mm 3 Pinl (M) -2 x Cinch (W) - schwarz | Gruppe | Kabel | Hersteller | Delock | Hersteller Art. Nr. | 65365 | Modell | | EAN/UPC | | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Delock - Audioadapter | Paketierte Menge | 1 | Kabel | Audioadapter | Linke(r) Anschluss/Anschlüsse | 2 x Cinch Buchse | Rechte(r) Anschluss/Anschlüsse | 1 x 3.5 mm Klinke Stecker | Zusätzliche Merkmale | goldbeschichtet Anschlüsse | Ausführliche Details Allgemein | | Paketierte Menge | 1 | Kabeltyp | Audioadapter | Zusätzliche Merkmale | goldbeschichtet Anschlüsse | Farbe | Schwarz | | | Kabel | | Linke(r) Anschluss/Anschlüsse | 2 x Cinch Buchse | Rechte(r) Anschluss/Anschlüsse | 1 x 3.5 mm Klinke Stecker | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,0 kg | Paketierte Menge: | 1 | Kabeltyp: | Audioadapter | Zusätzliche Merkmale: | goldbeschichtet Anschlüsse | Farbe: | Schwarz | Linke(r) Anschluss/Anschlüsse: | 2 x Cinch Buchse | Rechte(r) Anschluss/Anschlüsse: | 1 x 3.5 mm Klinke Stecker |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Adapter Klinke, Klinke Adapter, Klinken Adapter, adapter klinke, 65365, delock, adapter, audio, klinke, stecker, cinch, buchse |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 1,18* | € 1,82* | | | | | | | | | | € 6,70* | ab € 1,25* | € 1,92* | | | | | 29 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 6,94* | € 10,09* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 11,14* | € 16,08* | | | | | | 13 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 13,45* | € 19,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|