Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

S-Conn RJ45-RJ45 - m-m - 30m - RJ-45 - RJ-45 - Männlich/männlich - Gold -Cat.7 Rohkabel - S/FTP (S-STP) (BS77459-2)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-1368784
Hersteller:
     Shiverpeaks
Herst.-Nr.:
     BS77459-2
EAN/GTIN:
     4017538042170
Suchbegriffe:
Cat7
Kat7
Patch-Kabel
Patchkabel

Hauptmerkmale

Funktionen  
Kabellänge  30 m
Kabelstandard  Cat7
Anschluss 1  RJ-45
Anschluss 2  RJ-45
Geschlecht  Männlich/männlich
Verbindungskontakte Beschichtung  Gold
Kabelschirmung  S/FTP (S-STP)
Produktfarbe  Grün, Metallisch
AWG Kabelgröße  26/7
Frequenz  600 MHz
Abschirmung Steckverbinder  Ja
Material der Abschirmung des Steckverbinders  Kupfer-Nickel
  
Technische Details  
Kabelfarbe  Grün
Halogenfrei  Ja

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Kabellänge:
30 m
Kabelstandard:
Cat7
Anschluss 1:
RJ-45
Anschluss 2:
RJ-45
Geschlecht:
Männlich/männlich
Verbindungskontakte Beschichtung:
Gold
Kabelschirmung:
S/FTP (S-STP)
Produktfarbe:
Grün, Metallisch
AWG Kabelgröße:
26/7
Frequenz:
600 MHz
Abschirmung Steckverbinder:
Ja
Material der Abschirmung des Steckverbinders:
Kupfer-Nickel
Kabelfarbe:
Grün
Halogenfrei:
Ja
Weitere Suchbegriffe: patchkabel s/ftp 30,0m grün, patch kabel, patch-kabel sftp, shiverpeaks, 75530g, 75530, s/ftp, rohkabel, rj45, cat7, 77459, sftp, 300m, sconn, bs774592, conn, tppatchkabel, pimf, cat.7, grün, s/conn, maximum, connectivity, netzwerkkabelrj45, patchkabel, halogenfrei, rj45rj45, männlich/männlich, gold
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
53
€ 9,90*
ab € 15,03*
€ 20,98*
2 Tage
105
€ 4,50*
ab € 15,04*
€ 20,99*
31 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 18,70*
€ 25,75*
€ 4,99*
ab € 20,93*
€ 28,60*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 35,72*
€ 47,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,76*
€ 56,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,29*
€ 56,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,61*
€ 53,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,79*
€ 49,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,66*
€ 48,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,72*
€ 42,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
S-Conn
75112
ab € 0,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.