Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INLINE - Mauspad mit Handgelenkpolsterkissen - Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-1364031
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     55453B
EAN/GTIN:
     4043718193981
Suchbegriffe:
Handballenauflage Maus
Handgelenkauflage Maus
Maus Handballenauflage
Maus Handgelenkauflage

Übersicht

Kurzinfo  INLINE - Mauspad mit Handgelenkpolsterkissen - Blau
Gruppe  Eingabe Zubehör
Hersteller  InLine
Hersteller Art. Nr.  55453B
Modell  
EAN/UPC  4043718193981

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  INLINE Mauspad mit Handgelenkpolsterkissen
Produkttyp  Mauspad mit Handgelenkpolsterkissen
Produktmaterial  Polyurethan
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  23 cm x 20.5 cm x 0.2 cm
Farbe  Blau
Verpackung  Retail

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Mauspad mit Handgelenkpolsterkissen
Produktmaterial  Polyurethan
Breite  23 cm
Tiefe  20.5 cm
Höhe  0.2 cm
Farbe  Blau
  
Verschiedenes  
Leistungsmerkmale  Integriertes Gelpad für Handgelenk, rutschfeste Rückseite
Verpackung  Retail

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Produkttyp:
Mauspad mit Handgelenkpolsterkissen
Produktmaterial:
Polyurethan
Breite:
23 cm
Tiefe:
20.5 cm
Höhe:
0.2 cm
Farbe:
Blau
Leistungsmerkmale:
Integriertes Gelpad für Handgelenk, rutschfeste Rückseite
Verpackung:
Retail
Weitere Suchbegriffe: Maus Handgelenkstütze, Maus Pad, Mausmatte, Mauspad, Mausunterlage, Mouse Pad, Mousematte, Mousepad, inline maus pad blau, handballenauflage maus, handgelenkauflage maus blau, inline, 55453b, 55453, blau, mauspad, inline®, handballenauflage, 230x205x20mm, handgelenkpolsterkissen, einfarbig, polyurethan, maus
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 4,66*
€ 7,36*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 26,25*
€ 35,91*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,91*
€ 42,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,90*
€ 40,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,49*
€ 38,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,16*
€ 37,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 28,43*
€ 33,83
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 26,25*
€ 31,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.