Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INLINE - Mauspad - Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-1364012
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     55457B
EAN/GTIN:
     4043718193929
Suchbegriffe:
Ergonomisches Mauspad
Handballenauflage Maus
Handgelenkauflage Maus
Maus Handballenauflage

Übersicht

Kurzinfo  INLINE - Mauspad - Blau
Gruppe  Eingabe Zubehör
Hersteller  InLine
Hersteller Art. Nr.  55457B
Modell  
EAN/UPC  4043718193929

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  INLINE Mauspad
Produkttyp  Mauspad
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  22 cm x 18 cm
Farbe  Blau
Kennzeichnung  EPA

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Mauspad
Breite  22 cm
Tiefe  18 cm
Dicke  0.04 cm
Farbe  Blau
  
Verschiedenes  
Leistungsmerkmale  Antimikrobielle Oberfläche, rutschfest, schmutzabweisend
Kennzeichnung  EPA

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Produkttyp:
Mauspad
Breite:
22 cm
Tiefe:
18 cm
Dicke:
0.04 cm
Farbe:
Blau
Leistungsmerkmale:
Antimikrobielle Oberfläche, rutschfest, schmutzabweisend
Kennzeichnung:
EPA
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 1,64*
€ 2,75*
5 Tage
38
€ 1,00*
ab € 10,94*
€ 16,02*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 17,44*
€ 24,65*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,65*
€ 29,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,40*
€ 26,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,15*
€ 25,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,17*
€ 24,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 19,14*
€ 22,78
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 17,44*
€ 20,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.