Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bluewalker Powerwalker - USV-Rackmontage-Kit - Silber - 48,3 cm (19") (10120531)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-1363962
Hersteller:
     BlueWalker
Herst.-Nr.:
     10120531
EAN/GTIN:
     4260074974607
Suchbegriffe:
Rack Zubehör
UPS
USV
USV Anlage

Übersicht

Kurzinfo  Powerwalker - USV-Rackmontage-Kit - Silber - 48.3 cm (19")
Gruppe  Systemzubehör
Hersteller  Bluewalker
Hersteller Art. Nr.  10120531
Modell  Powerwalker
EAN/UPC  4260074974607

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Powerwalker USV-Rackmontage-Kit
Produkttyp  USV-Rackmontage-Kit
Packungsinhalt  Rack-Schienen, 4 Muttern, 12 M6-Schrauben, 2 M6-Federscheiben, 2 Unterlegscheiben
Farbe  Silber
Rack-Größe  48.3 cm (19")
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  7 cm x 55 cm x 14 cm
Gewicht  3.1 kg

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  USV-Rackmontage-Kit
Packungsinhalt  Rack-Schienen, 4 Muttern, 12 M6-Schrauben, 2 M6-Federscheiben, 2 Unterlegscheiben
Rack-Größe  48.3 cm (19")
Breite  7 cm
Tiefe  55 cm
Höhe  14 cm
Gewicht  3.1 kg
Farbe  Silber

Weitere Informationen:
Gewicht:
3,2 kg
Produkttyp:
USV-Rackmontage-Kit
Rack-Größe:
48.3 cm (19")
Breite:
7 cm
Tiefe:
55 cm
Höhe:
14 cm
Farbe:
Silber
Weitere Suchbegriffe: Unterbrechungsfreie Stromversorgung, bluewalker ups, rack zubehör, 10120531, powerwalker, bluewalker, rack, montageset, montierbar, silber, 48.3, battery, pack, i240r20x9ah, i240r, 20x9ah, mount, montagesatz, fuer, rackmount, upsmonteringssæt, weiß, 48.26, 6000p/rt, 10000p/rt, 6000, 10000, upsmonteringsst, 4826
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 49,58*
€ 66,04*
€ 6,78*
ab € 54,51*
€ 72,62*
2 Tage
2
€ 4,90*
ab € 54,86*
€ 72,82*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 60,70*
€ 79,64*
4 Tage
2
Frei Haus
ab € 102,52*
€ 130,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,64*
€ 94,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,22*
€ 93,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,25*
€ 87,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,60*
€ 82,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 67,92*
€ 80,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 60,70*
€ 72,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.